絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 260(2)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • その他(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • ベッセル(7)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • BLACK&DECKER(4)
  • HOTO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • PROSTYLE(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HYBRO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • trad(2)
  • アルミス(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • SK11(2)
  • EXENA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
2.5(1)
10(2)
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple長さ(mm)140幅(mm)140高さ(mm)75タイプデュアル(電動・手動)ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回スピード調節あり入数1
充電式ドライバー