絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.6(2)
切断能力(mm)ステンレス
  • 1.2(2)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 2.5(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 4
  • 4.2(3)
  • 5.8(1)
  • 7.5(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 4000(1)
  • 4500(1)
4000・4500
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
1.6(2)
  • 1.6ミリストレートシャー マキタ

    1.6ミリストレートシャー

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
    切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
    切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4000最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)運転音(dB)79電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)7全長(mm)255寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146付属品六角棒レンチ、レンチホルダ質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー