絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.6
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 3.2(3)
  • 5(1)
  • 8(1)
切断能力(mm)ステンレス
  • 1(3)
  • 1.2(5)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 2(5)
  • 2.5(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(1)
電源(V)
  • 100(7)
電流(A)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 5.8(1)
4・4.2・5.8
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2・2.4・2.5・5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2200(1)
  • 4000(1)
  • 4500(1)
2200・4000・4500
ブランド
  • サンワ(電動工具)(4)
  • マキタ(3)
  • 若井産業(1)
サンワ(電動工具)・マキタ・若井産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
1(1)
1.2(1)
1.6
3.2(3)
5(1)
8(1)
  • 1.6ミリストレートシャー マキタ

    1.6ミリストレートシャー

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
    切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
  • ニブラ マキタ

    ニブラ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
    用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
    切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4000最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)運転音(dB)79電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)7全長(mm)255寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146付属品六角棒レンチ、レンチホルダ質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
  • ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業

    ターボニブラー 本体・替えパンチ付

    若井産業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
    切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
  • エースシャ SS-16 サンワ(電動工具)

    エースシャ SS-16

    サンワ(電動工具)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)0切断速度(m/分)~6.4下穴径(Φmm)約25質量(kg)1.9((コードを除く)トラスコ品番816-6644
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
  • ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ ST-16

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)0~4 R電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)8切断速度(m/分)1.2下穴径(Φmm)18以上質量(kg)2.2((コードを除く)トラスコ品番816-6645
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー