絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(8)
  • イマオコーポレーション(2,205)
  • ナベヤ(606)
  • エスコ(440)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
  • スーパーツール(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • RS PRO(48)
  • VERTEX(バーテックス)(38)
  • TRUSCO(27)
  • ケーエム精密(22)
  • 廣杉計器(14)
  • ラクテム(10)
  • ノガ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • アキュレイト(7)
  • Elesa(7)
  • マサル(6)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    57税込63
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売

    フラットワッシャー平座金

    ニューストロング販売(8件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • Tスロットナット(角型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(角型)

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
    用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
  • Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(回転型)

    ニューストロング販売
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
    用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    379税込417
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • 球面座金 ニューストロング販売

    球面座金

    ニューストロング販売
    609税込670
    1組
    当日出荷
    クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
    用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売

    Tスロットナット 貫通品

    ニューストロング販売
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
  • 豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売

    豆ジャッキ 46mm~54mm

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型ワークのビビリ止めに最適です。
    用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100

    ニューストロング販売
    6,498税込7,148
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
  • クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(ARタイプ)

    ニューストロング販売
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
  • プレーンクランプ ニューストロング販売

    プレーンクランプ

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • プレス Uクランプ ニューストロング販売

    プレス Uクランプ

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
    用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • センタージャッキ ニューストロング販売

    センタージャッキ

    ニューストロング販売
    9,998税込10,998
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
    用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
  • スタッドボルト M10 ニューストロング販売

    スタッドボルト M10

    ニューストロング販売
    339税込373
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューストロング 磁力付スクリューサポート ニューストロング販売

    ニューストロング 磁力付スクリューサポート

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
    用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
  • タップアンドノーズクランプ ニューストロング販売

    タップアンドノーズクランプ

    ニューストロング販売
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
    用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
  • スライドクランプ BSGタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ BSGタイプ

    ニューストロング販売
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
    用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • グースネッククランプ 使用ボルト M20 ニューストロング販売

    グースネッククランプ 使用ボルト M20

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
    用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65適合ボルト径M20口高(mm)30
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ

    ニューストロング販売
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売

    グリップ パット(角タイプ)

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63

    ニューストロング販売
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150

    ニューストロング販売
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
  • クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BRタイプ)

    ニューストロング販売
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
  • クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売

    クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)

    ニューストロング販売
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途ワークの押さえ。
  • スクリューサポート ニューストロング販売

    スクリューサポート

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランプの支えです。高さ調整に便利です。
    用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
  • グースネッククランプ ニューストロング販売

    グースネッククランプ

    ニューストロング販売
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm
    種別クランプ本体
  • スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)

    ニューストロング販売
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
    用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売

    マグネット付属ジグライナー

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    マグネットで側面設置可能です。
    用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
  • スライドクランプ ニューストロング販売

    スライドクランプ

    ニューストロング販売
    17,980税込19,778
    1個
    69日以内出荷
    狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
    用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
  • Tースロットボルト ニューストロング販売

    Tースロットボルト

    ニューストロング販売
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
  • T-スロットナット ニューストロング販売

    T-スロットナット

    ニューストロング販売
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
  • ステップキー ニューストロング販売

    ステップキー

    ニューストロング販売
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    広範囲で使用できます。
    用途機械のテーブル溝に合わせて使用。トラスコ品番837-8452セット内容単品幅(mm)40高さ(mm)20奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルパット ニューストロング販売

    トグルパット

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
    用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具