カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(8)
- イマオコーポレーション(2,205)
- ナベヤ(607)
- エスコ(441)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
- ニューストロング販売(160)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- RS PRO(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- TURNUS(10)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- ブランドをもっと見る

スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
角型Tスロットナット
スーパーツール(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
フラットワッシャー
スーパーツール¥169~税込¥186~1個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から9日以内出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
スタッドボルト
スーパーツール¥399~税込¥439~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
プレーンクランプ
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)当日出荷から翌々日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スタッドボルト
スーパーツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めませんねじ径dM24材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入
スクリューサポート(センター型ジャッキ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。材質S45C熱処理焼入HRC35~47仕上黒染
スタッドボルト
スーパーツール¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めませんねじ径dM22材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)当日出荷から翌日出荷縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥10,980~税込¥12,078~1組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
プレーンクランプ
スーパーツール¥10,980税込¥12,0781組(2個)当日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16