絞り込み
長さ(m)
  • 0.75
  • 0.5(76)
  • 1(250)
  • 1.5(218)
  • 2(265)
  • 2.5(197)
  • 3(252)
  • 3.5(164)
  • 4(227)
  • 4.5(156)
  • 5(232)
  • 5.5(74)
  • 6(145)
  • 6.5(73)
  • 7(103)
  • 7.5(68)
  • 8(115)
  • 8.5(66)
  • 9(74)
  • 9.5(55)
  • 10(78)
ブランド
  • オーエッチ工業(2)
  • シライ(14)
  • テザック(1)
  • 明大(8)
使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.25(2)
  • 1.6(4)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 3.2(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.3(4)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12.5(2)
幅(mm)
  • 25(8)
  • 35(3)
  • 50(9)
  • 75(8)
  • 100(8)
  • 150(1)
  • 200(1)
種別
種別
エンドレス形(4)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.25(3)
  • 1.6(5)
  • 2(2)
  • 2.5(6)
  • 3.2(6)
  • 4(4)
  • 5(8)
  • 6.3(5)
  • 10(2)
  • 12.5(1)
0.5・1・1.25・1.6・2・2.5・3.2・4・5・6.3・10・12.5
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(8)
  • JIS4等級(3)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • JIS B 8818、3等級(3)
  • 適合品(12)
JIS B 8818、3等級・適合品
材質
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(13)
  • ポリプロピレン(7)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
  • ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大

    ロックスリング PP P-2(エンドレス型)

    明大
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%
  • 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大

    一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

    明大
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル等級4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大

    一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

    明大
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    5日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル等級4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅

    シライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番552-3531材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級全長(m)0.75基本使用荷重(t)12.5
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm

    シライ
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)5ベルト幅×厚さ(mm)75×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅150mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅150mm

    シライ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)150×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm

    シライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)6.3ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
  • エステル B-2 25mm 明大

    エステル B-2 25mm

    明大
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5
  • エステル B-2 50mm 明大

    エステル B-2 50mm

    明大
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ同一幅規格JIS B 8818、3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5
  • エステル B-2 75mm 明大

    エステル B-2 75mm

    明大
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ同一幅規格JIS B 8818、3等級等級3等最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)75×6.5
  • エステル B-2 100mm 明大

    エステル B-2 100mm

    明大
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ同一幅規格JIS B 8818、3等級等級3等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

    シライ
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5ベルト厚(mm)8~9
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

    シライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)6.3(最大)最大使用荷重(t)6.3ベルト厚(mm)8~9
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

    シライ
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    13日以内出荷
    ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)10~11
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1ベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

    シライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    13日以内出荷
    材質ポリプロピレンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)4最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)10~11
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    15日以内出荷
    エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
繊維スリング