絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(9)
  • 1(10)
  • 1.5(17)
  • 2(23)
  • 2.5(19)
  • 3(24)
  • 3.5(18)
  • 4(24)
  • 4.5(18)
  • 5(22)
  • 5.5(9)
  • 6(16)
  • 6.5(9)
  • 7(13)
  • 7.5(9)
  • 8(14)
  • 8.5(9)
  • 9(11)
  • 9.5(9)
  • 10(12)
ブランド
  • KITO(キトー)(12)
  • シライ(8)
  • サンピース(5)
  • TRUSCO(4)
  • 田村総業(4)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • 明大(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • ナロック(NAROC)(1)
  • secutex(1)
使用荷重(t)
  • 4.0(1)
  • 5(8)
  • 5.0(2)
  • 6.3(6)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 10.0(1)
  • 12.5(1)
  • 20.0(1)
幅(mm)
  • 150
  • 20(21)
  • 25(200)
  • 34(17)
  • 35(124)
  • 37(12)
  • 38(14)
  • 40(49)
  • 45(13)
  • 48(11)
  • 50(212)
  • 52(12)
  • 55(10)
  • 60(36)
  • 75(149)
  • 80(13)
  • 100(118)
  • 200(25)
  • 250(17)
  • 300(20)
種別
種別
エンドレス形(3)
種別
両端アイ形(11)
最大使用荷重(t)
  • 5(6)
  • 6.3(4)
  • 7.5(1)
  • 10(4)
  • 12.5(1)
5・6.3・7.5・10・12.5
等級
  • JIS3等級(7)
  • JIS4等級(5)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(10)
適合品
材質
  • その他(3)
  • ナイロン(11)
  • ポリエステル(15)
その他・ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロンオレンジタイプマジック製
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

    明大(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • 補強筒 (ベルトスリング用) シライ

    補強筒 (ベルトスリング用)

    シライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途角当て、緩衝材など仕様接合テープタイプ材質ナイロン全長(m)0.5
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1

    明大
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
  • 当てもの PWLホース状 田村総業

    当てもの PWLホース状

    田村総業
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
    適合E形用(両端アイ形用)材質ナイロン厚さ(mm)3タイプPWLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)
  • 補強筒(ベルトスリング用)B-BE シライ

    補強筒(ベルトスリング用)B-BE

    シライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様縫合材質ナイロン全長(m)0.5パット寸法(mm)(厚さ)2
  • インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング JIS

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
    用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
  • 当てもの マジック製タイプ 田村総業

    当てもの マジック製タイプ

    田村総業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • コーナーパットD型 サンピース

    コーナーパットD型

    サンピース
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • エイトスリング EE形 KITO(キトー)

    エイトスリング EE形

    KITO(キトー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
  • ホーサープロテクター ナロック(NAROC)

    ホーサープロテクター

    ナロック(NAROC)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。
    用途ロープの保護材質ポリエステルマルチグリーン
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • 補強筒(ベルトスリング用)BMT-BE シライ

    補強筒(ベルトスリング用)BMT-BE

    シライ
    1,698税込1,868
    1枚
    9日以内出荷から13日以内出荷
    仕様接合テープ付材質ナイロン全長(m)0.5
  • 当てもの PGL革製筒状 田村総業

    当てもの PGL革製筒状

    田村総業
    579税込637
    1個
    17日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
    適合E形用(両端アイ形用)材質牛革厚さ(mm)3タイプPGLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)
  • エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリング BDL形

    KITO(キトー)
    3,798税込4,178
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
    淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
  • ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
    淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
  • ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピース

    ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ

    サンピース
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
    種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
  • コーナーパットB型 サンピース

    コーナーパットB型

    サンピース
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
  • ベルトスリング スリーエッチ

    ベルトスリング

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    吊り上げ物にキズはつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。 ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034 ご注文の際は下記の型式をご指定ください。 ポリエステル製です。 標準品の長さは0.5m間隔です。 特殊仕様品については別途御見積いたします。
    材質ポリエステル規格JISB8818
  • ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
    用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
  • 補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE シライ

    補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE

    シライ
    2,898税込3,188
    1枚
    9日以内出荷から13日以内出荷
    仕様接合テープ付材質ナイロン全長(m)0.5
  • 補強筒(ベルトスリング用)S-BE シライ

    補強筒(ベルトスリング用)S-BE

    シライ
    1,698税込1,868
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
    仕様縫合材質ナイロン全長(m)0.5パット寸法(mm)(厚さ)4
  • ベルトスリング (シグナル) エスコ

    ベルトスリング (シグナル)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
  • シグナルスリング (JIS3等級) エスコ

    シグナルスリング (JIS3等級)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1本
    翌々日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。
    材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)150本体厚さ(mm)9~10アイの長さ(mm)500縫製部の長さ(mm)400揚量(t)5
  • ベルトスリング BTL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    4,598税込5,058
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。
    淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
  • ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅

    シライ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)150等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)6.3端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)10~11エコマーク認定番号22 105 003
  • ベルトスリング TRUSCO

    ベルトスリング

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
  • ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex

    ベルトスリング パワースターアイタイプ

    secutex
    18,980税込20,878
    1本
    51日以内出荷
    見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
    種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーパットC型 サンピース

    コーナーパットC型

    サンピース
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
  • コーナーパットA型 サンピース

    コーナーパットA型

    サンピース
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
繊維スリング