絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(10)
  • 1(47)
  • 1.5(47)
  • 2(53)
  • 2.5(48)
  • 3(48)
  • 3.5(31)
  • 4(39)
  • 4.5(29)
  • 5(38)
  • 5.5(11)
  • 6(20)
  • 6.5(10)
  • 7(14)
  • 7.5(9)
  • 8(14)
  • 8.5(8)
  • 9(10)
  • 9.5(8)
  • 10(10)
ブランド
  • KITO(キトー)(3)
  • secutex(1)
  • SPANSET(2)
  • TRUSCO(7)
  • イーグルクランプ(8)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(7)
  • コンドーテック(5)
  • シライ(22)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • テザック(4)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • ナロック(NAROC)(3)
  • 丸善織物(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 明大(5)
  • 田村総業(4)
  • 豊彰繊維工業(1)
使用荷重(t)
  • 0.8(2)
  • 0.86(2)
  • 1(58)
  • 1.0(4)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 16(2)
  • 25(15)
  • 30(3)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 36(3)
  • 37(1)
  • 40(8)
  • 41(2)
  • 43(1)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 50(6)
  • 75(1)
  • 85(1)
種別
種別
2本吊(4)
種別
4本吊(1)
種別
エンドレス形(16)
種別
両端アイ形(25)
最大使用荷重(t)
  • 1
  • 0.5(33)
  • 0.63(16)
  • 0.8(24)
  • 1.25(30)
  • 1.5(17)
  • 1.6(74)
  • 1.9(4)
  • 2(77)
  • 2.4(6)
  • 2.5(33)
  • 3(27)
  • 3.2(64)
  • 4(19)
  • 5(40)
  • 6(7)
  • 6.3(12)
  • 8(15)
  • 10(10)
  • 16(4)
等級
  • JIS1等級(2)
  • JIS3等級(8)
  • JIS4等級(8)
  • その他(7)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(29)
適合品
材質
  • アラミド(2)
  • スチール(2)
  • ナイロン(6)
  • ポリエステル(44)
  • ポリプロピレン(6)
アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

    シライ(8件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
    材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

    シライ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
  • フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 4本吊り

    TRUSCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
  • フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • マルチスリング HE 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE 両端アイ形

    シライ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
  • 金具付シグナルスリング KSFF シライ

    金具付シグナルスリング KSFF

    シライ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

    テザック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
    用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

    ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

    コンドーテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
    用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
  • JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業

    JIS4等級ベルトスリング

    オーエッチ工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3等級と比較し最大使用荷重25%UP
    材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級
  • マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE形 両端アイ形

    シライ(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • 金具付シグナルスリング KSEF シライ

    金具付シグナルスリング KSEF

    シライ(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ

    耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形

    シライ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アラミド(心体)色白
  • ブルースリングソフト ブラック N形 テザック

    ブルースリングソフト ブラック N形

    テザック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    8日以内出荷
    外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
    用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
  • インカ リフティングスリング 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング

    大洋製器工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
  • ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形

    田村総業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
  • マルチスリング HN エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN エンドレス形

    シライ
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
  • AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業

    AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)

    豊彰繊維工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
    用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
  • 金具付シグナルスリング KDRF シライ

    金具付シグナルスリング KDRF

    シライ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部フック種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • 1本吊り金具付スリング エスコ

    1本吊り金具付スリング

    エスコ
    ¥9,390~税込¥10,329~
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)3.5使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)3.5アイの長さ(mm)250
  • ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング(コブラ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
  • ポリパワースリングHN型 1t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 1t用

    ナロック(NAROC)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14最大荷重(kN)(最大)1/10
  • 金具付シグナルスリング KSRF シライ

    金具付シグナルスリング KSRF

    シライ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    15日以内出荷
    ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
  • エイトスリング EE形 KITO(キトー)

    エイトスリング EE形

    KITO(キトー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
  • 1本吊り金具付スリング エスコ

    1本吊り金具付スリング

    エスコ
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
繊維スリング