絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(7)
  • 1(24)
  • 1.5(25)
  • 2(28)
  • 2.5(25)
  • 3(27)
  • 3.5(24)
  • 4(26)
  • 4.5(23)
  • 5(26)
  • 5.5(12)
  • 6(15)
  • 6.5(11)
  • 7(11)
  • 7.5(11)
  • 8(12)
  • 8.5(11)
  • 9(11)
  • 9.5(10)
  • 10(11)
ブランド
  • シライ(7)
  • 明大(7)
  • TRUSCO(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • テザック(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • コンドーテック(1)
  • 田村総業(1)
  • アイネット(1)
  • 大綱(1)
使用荷重(t)
  • 2.0(1)
  • 2.5(28)
  • 5.0(1)
  • 10.0(1)
幅(mm)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 75(16)
  • 100(3)
種別
種別
2本吊(1)
種別
エンドレス形(3)
種別
両端アイ形(10)
最大使用荷重(t)
  • 2.5
  • 0.5(37)
  • 0.63(18)
  • 0.8(25)
  • 1(97)
  • 1.25(32)
  • 1.5(19)
  • 1.6(84)
  • 2(92)
  • 3(32)
  • 3.2(77)
  • 4(31)
  • 5(47)
  • 6(8)
  • 6.3(17)
  • 8(21)
  • 10(20)
  • 16(10)
  • 20(10)
  • 25(8)
等級
  • JIS2等級(2)
  • JIS3等級(11)
  • JIS4等級(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(12)
適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(18)
  • ポリプロピレン(4)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

    シライ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    種別両端アイ形材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)JIS規格JIS B 8818 3等級最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

    テザック
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック

    KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)

    コンドーテック
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
    用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱

    ウルトラベルトスリング JIS3等級

    大綱
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
    用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    2,598税込2,858
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 シライ

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    シライ
    2,198税込2,418
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
  • エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリング BDL形

    KITO(キトー)
    3,798税込4,178
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
    淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
  • ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
    淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
  • ロックスリング ”E×” E×-1 明大

    ロックスリング ”E×” E×-1

    明大
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm

    シライ
    3,198税込3,518
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)2.5ベルト幅×厚さ(mm)35×8~9
  • E× E×-2 50mm 明大

    E× E×-2 50mm

    明大
    6,698税込7,368
    1本
    6日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途軽量物用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。トラスコ品番851-7753材質ポリエステル100%全長(m)2.75最大使用荷重(t)2.5ベルト寸法(mm)50×4.5
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

    KITO(キトー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    スリング形状シングルタイプ
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • ベルトスリング TRUSCO

    ベルトスリング

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
  • 建設作業用つり具 イーグルクランプ

    建設作業用つり具

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
    用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
  • スリングベルト アイネット

    スリングベルト

    アイネット
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
  • ロックスリング ”テクノーラ” T-1 明大

    ロックスリング ”テクノーラ” T-1

    明大
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。 過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用材質アラミド繊維100%
  • ロックスリング ”エステル” B-1 明大

    ロックスリング ”エステル” B-1

    明大
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    仕様JIS B 8818 3等級材質ポリエステル100%
  • ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大

    ロックスリング PP P-2(エンドレス型)

    明大
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%
  • ロックスリング ”PP” P-1 明大

    ロックスリング ”PP” P-1

    明大(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%
  • スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ

    オーエッチ工業
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)2500アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)2500アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
繊維スリング