957件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 3等級 横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。 【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。 高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。 酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
仕様●揚量:1.6t●幅:50mm●全長:2.5m●材質:ポリエステル(再生糸) アズワン品番68-1877-16
1本
8,660 税込9,526
翌日出荷

荷締め用
仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180 アズワン品番67-5792-07
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mm アズワン品番68-1877-47
1本
23,500 税込25,850
翌日出荷

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) エコマーク認定認定 端末仕様両端アイ形 エコマーク認定番号22105003
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸) グリーン購入法適合
1本
2,710 税込2,981
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸) 幅(mm)75 グリーン購入法適合 揚量(t)2.5
1本
8,120 税込8,932
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸) 幅(mm)35 全長(m)5.0 JIS規格JIS3等級 グリーン購入法適合 揚量(t)1.25
1本
9,930 税込10,923
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸) 幅(mm)50 全長(m)10.0 グリーン購入法適合 揚量(t)1.6
1本
24,900 税込27,390
翌日出荷

ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16 アズワン品番65-9597-41
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。記載数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。内部の白い芯糸が見えたら廃棄してください。
仕様●最大使用荷重(t):0.5●アイ 長さ(mm):200●(L=1m)の質量(kg):0.29●0.5m増の質量(kg):0.13 アズワン品番65-9596-96
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32 アズワン品番65-9597-55
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般屋内外での作業に適しています。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):4●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-87
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):25 アズワン品番65-9597-58
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-79
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48 アズワン品番65-9597-56
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16 アズワン品番65-9597-42
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50 アズワン品番65-9597-60
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●0.5m増の質量(kg):0.16 アズワン品番65-9597-33
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):3.5●基本仕様荷重(kg):1000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-69
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

。一般屋内外での作業に適しています。
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-84
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-74
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50 アズワン品番65-9597-63
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):3200●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-91
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-83
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20 アズワン品番65-9596-72
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.38●1.0m増の質量(kg):0.29 アズワン品番65-9596-86
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
仕様●ベルトサイズ:幅75mm×長さ2.5m●最大使用荷重:ストレート吊2400kg、チョーク吊1920kg●安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)●材質:ポリエステル100%●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品●生産物賠償責任保険(PL保険)付●販売元:株式会社フリーク●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番65-6905-36
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
35,900 税込39,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●幅:75mm用●厚さ:4mm●全長:500mm●材質:ナイロン アズワン品番65-3901-38
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。
用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護 適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等 スリング幅(mm)35~75
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ建設作業用つり具
クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)