カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.50(1)
- 1(19)
- 1.5(17)
- 2(24)
- 2.5(13)
- 3(19)
- 3.5(1)
- 4(10)
- 4.5(1)
- 5(8)
- 6(6)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(1)
- 30(1)
ブランド
- シライ(9)
- イーグルクランプ(6)
- オーエッチ工業(5)
- TRUSCO(2)
- KITO(キトー)(1)
- 大洋製器工業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 丸善織物(1)
- 田村総業(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- SPANSET(1)
- アイビッグ(1)
- secutex(1)
- PMS(1)
使用荷重(t)
- 2.58(2)
- 3(22)
- 3.0(1)
- 3.2(1)
幅(mm)
- 22(1)
- 25(2)
- 35(4)
- 36(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 125(1)
種別

2本吊(3)

4本吊(6)

エンドレス形(3)

両端アイ形(3)
最大使用荷重(t)
- 3
- 0.5(37)
- 0.63(18)
- 0.8(25)
- 1(97)
- 1.25(32)
- 1.5(19)
- 1.6(84)
- 2(92)
- 2.5(34)
- 3.2(77)
- 4(31)
- 5(47)
- 6(8)
- 6.3(17)
- 8(21)
- 10(20)
- 16(10)
- 20(10)
- 25(8)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS3等級(9)
JIS3等級
JIS規格
- 適合品(10)
適合品
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(12)
- ポリエチレン(1)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。

フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
金具付シグナルスリング KQRF
シライ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
金具付シグナルスリング KQRE
シライ¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KDRF
シライ¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部フック種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KTRF
シライ¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
Magma耐熱ベルトスリング
PMS¥96,980~税込¥106,678~1本30日以内出荷300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から51日以内出荷安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ安全率7倍
ファーストスリング
アイビッグ¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から6日以内出荷最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
ecoラウンドスリング
SPANSET¥4,398~税込¥4,838~1本46日以内出荷汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
ラウンドスリング(コブラ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980~税込¥32,978~1袋(2本)4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
金具付シグナルスリング KDRE
シライ¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部アイ種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
アピックススリング
オーエッチ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アピックススリング
オーエッチ工業¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
インカ シンスリング JISエンドレス
大洋製器工業¥13,980~税込¥15,378~1本11日以内出荷JIS品。従来のラウンドスリングより「細く・強く・軽く」作業効率を向上します。用途玉掛け作業用仕様JIS B8811種別エンドレス型材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ナイロン規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応
建設作業用つり具
イーグルクランプ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥37,980~税込¥41,778~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
モッコタイプスリング
丸善織物¥96,980~税込¥106,678~1枚当日出荷から4日以内出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。ベルト幅(mm)75最大使用荷重(t)3
金具付シグナルスリング KTRR
シライ¥31,980~税込¥35,178~1本13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KTRE
シライ¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KQRR
シライ¥32,980~税込¥36,278~1本13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
金具付シグナルスリング KDRR
シライ¥28,980~税込¥31,878~1本13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部リング種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
4点吊りスリング
オーエッチ工業¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。用途吊具ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)1.5ベルト色ブルー金具スリムフック付最大使用荷重(kg)3000チェーン本数4点