絞り込み
長さ(m)
  • 0.75(7)
  • 1(15)
  • 1.5(14)
  • 2(20)
  • 2.5(14)
  • 3(19)
  • 3.5(11)
  • 4(15)
  • 4.5(12)
  • 5(18)
  • 5.5(7)
  • 6(14)
  • 6.5(7)
  • 7(10)
  • 7.5(7)
  • 8(12)
  • 8.5(7)
  • 9(9)
  • 9.5(7)
  • 10(9)
ブランド
  • 明大(6)
  • テザック(4)
  • シライ(4)
  • 田村総業(4)
  • イーグルクランプ(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • コンドーテック(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • バイタル工業(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • SPANSET(1)
  • 豊彰繊維工業(1)
  • secutex(1)
幅(mm)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 75(3)
  • 100(18)
  • 120(1)
使用荷重(t)
  • 3.2(1)
  • 4(24)
  • 4.0(1)
  • 6.8(1)
  • 8(1)
種別
種別
4本吊(1)
種別
エンドレス形(4)
種別
両端アイ形(14)
最大使用荷重(t)
  • 4
  • 0.5(33)
  • 0.63(18)
  • 0.8(26)
  • 1(93)
  • 1.25(32)
  • 1.5(19)
  • 1.6(78)
  • 2(88)
  • 2.4(7)
  • 2.5(34)
  • 3(32)
  • 3.2(73)
  • 5(44)
  • 6(8)
  • 6.3(17)
  • 8(16)
  • 10(19)
  • 16(9)
  • 20(9)
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(1)
  • JIS4等級(14)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(19)
適合品
材質
  • ポリエステル(19)
  • ポリプロピレン(3)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vスリング バイタル工業

    Vスリング

    バイタル工業(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
    用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    46,980税込51,678特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

    明大(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

    ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

    コンドーテック
    6,598税込7,258特価
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
    用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1

    明大
    7,698税込8,468特価
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
  • ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大

    ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)

    明大(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)8.5
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

    テザック
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    6,798税込7,478特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカ リフティングスリング 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング

    大洋製器工業
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
  • AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業

    AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)

    豊彰繊維工業
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
    用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    17,980税込19,778特価
    1本
    当日出荷から51日以内出荷
    安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    安全率7倍
  • 金具付ベルトスリング 田村総業

    金具付ベルトスリング

    田村総業
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
  • シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形

    シライ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • トーヨー AスリングベルトⅣ等級 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー AスリングベルトⅣ等級

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号
    JIS規格JIS B8818 4等級
  • ecoラウンドスリング SPANSET

    ecoラウンドスリング

    SPANSET
    5,998税込6,598
    1本
    46日以内出荷
    汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
    用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 50mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 50mm

    明大
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)50×8.5
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ

    テザック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
    等級4JIS規格JIS4等級
  • メインリンク(クォート) イーグルクランプ

    メインリンク(クォート)

    イーグルクランプ
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • 特大マスターリンク(サブリンク付) イーグルクランプ

    特大マスターリンク(サブリンク付)

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    サブリンク付です。
  • キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)

    キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex

    ベルトスリング パワースターアイタイプ

    secutex
    46,980税込51,678
    1本
    51日以内出荷
    見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
    種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付シグナルスリング KQRR シライ

    金具付シグナルスリング KQRR

    シライ
    53,980税込59,378
    1本
    13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

    シライ
    9,598税込10,558
    1本
    13日以内出荷
    ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11
  • ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大

    ロックスリング PP P-2(エンドレス型)

    明大
    5,798税込6,378
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリプロピレン100%
  • ベルトスリング Zタイプ 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ

    田村総業
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。 低伸度で作業性に優れています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
    材質ポリエステル
  • ベルトスリング Rタイプ 田村総業

    ベルトスリング Rタイプ

    田村総業
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。 ひと目で分かる廃棄基準入り。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
    材質ポリエステル形状両端アイ形(E形)
繊維スリング