絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 6(11)
- 8(8)
- 9(13)
- 10(15)
- 12(24)
- 14(17)
- 16(13)
- 18(9)
- 20(10)
- 22(7)
- 24(10)
- 26(8)
- 28(11)
- 30(3)
- 32(5)
- 36(5)
- 40(4)
- 44(1)
- 45(1)
- 50(1)
ブランド
- アイビッグ(41)
- 東京製綱(15)
- 大綱(13)
- TRUSCO(5)
- 大洋製器工業(2)
- 日興製綱(2)
- STAS(2)
- 和勝の保証(2)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- 中村工業(1)
- 浪速製綱(1)
長さ(m)
- 3.5
- 0.36(4)
- 0.9(4)
- 1(166)
- 1.04(4)
- 1.5(154)
- 2(196)
- 2.5(112)
- 3(171)
- 4(164)
- 4.5(74)
- 5(154)
- 5.5(7)
- 6(146)
- 7(31)
- 7.5(8)
- 8(49)
- 9(31)
- 10(48)
- 30(7)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.3(2)
- 0.615(2)
- 0.66(3)
- 0.996(2)
- 1.2(9)
- 1.261(2)
- 1.35(5)
- 1.6(8)
- 2.3(5)
- 2.4(4)
- 2.7(4)
- 3(3)
- 3.3(4)
- 4.8(8)
- 5.8(4)
- 7(7)
- 8.1(4)
- 9.2(3)
- 9.4(4)
- 11.6(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(11)
9(13)
10(15)
12(24)
14(17)
16(13)
18(9)
20(10)
24(10)
28(11)

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック
東京製綱¥6,198~税込¥6,818~1本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm
大洋製器工業(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
WスリングEタイプ両端シンブル
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
WスリングBタイプ片端シンブル
TRUSCO¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)
アイビッグ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。材質高強度線材(ハイテン材)
JIS ロック止ワイヤ 9mm 両コース
コンドーテック¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)
STAS¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷から5日以内出荷特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)
STAS¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から5日以内出荷特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し
東京製綱¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)22破断荷重(kN)344
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥7,698税込¥8,4681本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
ナチュラルコアロープ(ナックロック加工)
浪速製綱¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。 6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。 破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。 当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。 アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。備考ナックロック加工(ロック加工)ロープ径(Φmm)12構成6×(7×7)概算単位質量(kg/m)0.429破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf断面積(mm2)46.8アイ寸法(mm)200
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から7日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)26破断荷重(kN)481
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5
高強度6x37 かがやき 40mmX3.5m
大綱¥93,980税込¥103,3781本翌々日出荷質量(kg)33.1長さ(m)3.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m
大綱¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷質量(kg)16.8長さ(m)3.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 28mmX3.5m
大綱¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷質量(kg)14.2長さ(m)3.5使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 28mmX3.5m
大綱¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷質量(kg)14.3長さ(m)3.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 50mmX3.5m
大綱¥239,800税込¥263,7801本翌々日出荷質量(kg)56.6長さ(m)3.5使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
高強度6x37 かがやき 32mmX3.5m
大綱¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷質量(kg)19.2長さ(m)3.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 40mmX3.5m
大綱¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷質量(kg)32.3長さ(m)3.5使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 45mmX3.5m
大綱¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷質量(kg)42.9長さ(m)3.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
高強度6x37 かがやき 26mmX3.5m
大綱¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷質量(kg)12長さ(m)3.5使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX3.5m
大綱¥78,980税込¥86,8781本翌々日出荷質量(kg)18.9長さ(m)3.5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 26mmX3.5m
大綱¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷質量(kg)12.1長さ(m)3.5使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 36mmX3.5m
大綱¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷質量(kg)25.1長さ(m)3.5使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 36mmX3.5m
大綱¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷質量(kg)25.5長さ(m)3.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx3.5M
アイビッグ¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14