絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
長さ(m)
使用荷重(t)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,045件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    大洋製器工業
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
  • 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

    玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
    用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(t)1.12使用荷重(kg)1120ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)71ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
  • 4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    4点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼種類フック付使用荷重(kg)最大600ロープ径(Φmm)6最大使用荷重(kg)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28呼び寸法(mm)16アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
  • ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ

    ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
    用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
  • ワイヤーロープスリング用コーナーパッド TRUSCO

    ワイヤーロープスリング用コーナーパッド

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
    用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四点吊ワイヤー 日興製綱

    四点吊ワイヤー

    日興製綱(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    4本吊りロック加工リング・フック付
    用途玉掛け用仕様リング:2t用、フック:0.5t用トラスコ品番815-7642質量(kg)4.5長さ(m)2使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)9
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

    東京製綱
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
  • 4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    4点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。
    トラスコ品番818-4385材質ポリエチレン(PE)色半透明容量(mL)300質量(g)53.5外径×高さH(Φmm×mm)70×164
  • 敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用) スーパーツール

    敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)

    スーパーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
    長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタンク TRUSCO

    ステンレスタンク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
    用途保管容器。仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • 車いす固定ベルト(エアラインレール用) allsafe

    車いす固定ベルト(エアラインレール用)

    allsafe
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(2本)
    当日出荷
    車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
    使用荷重(kg)(最大)180最大使用荷重(t)0.18適合金具エアラインレール
  • MKK ドロ棒フック 1200mm モトコマ

    MKK ドロ棒フック 1200mm

    モトコマ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    握って使いやすいM型ハンドルを採用。
    用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
  • 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ

    エスコ
    ¥10,100~税込¥11,110~
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

    中村工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質ビニール
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)30
  • 4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒) エスコ

    4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
    エスコ品番EA628SE-37材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040長さ(m)1.04線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色黒
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
  • アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業

    アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック

    東京製綱
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック

    セーフティカラースリング PAT.(R)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
    仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
  • パレットプーラー スリーエッチ

    パレットプーラー

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
    寸法A(mm)最大/335、最小/280寸法F(mm)51寸法B(mm)最大/370、最小/240寸法C(mm)最大/130、最小/0寸法K(mm)57
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

    大洋製器工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)240×120
  • 5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ

    5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌々日出荷
    仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)6使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
  • ポカよけシャッター(トルクUP品) oneA

    ポカよけシャッター(トルクUP品)

    oneA
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
    電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
  • 3mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    3mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.2全長(m)2.0破断荷重(t)0.63ロープ径(Φmm)3
  • 3mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    3mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.1全長(m)1.0破断荷重(t)0.63ロープ径(Φmm)3
  • 6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ

    6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)0.4色赤全長(m)1.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装

    コンドーテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
  • カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    3日以内出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    長さ(m)50破断荷重(t)3.24ロープ径(Φmm)9破断荷重(kg)3240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    2点吊りワイヤースリングです。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

    中村工業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質合成ゴム
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ワイヤースリング