絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アイビッグ(353)
- 大綱(228)
- エスコ(165)
- コンドーテック(84)
- TRUSCO(32)
- オーエッチ工業(31)
- 大洋製器工業(29)
- oneA(23)
- 東京製綱(15)
- サンコー(三甲)(10)
- スリーエッチ(10)
- 日興製綱(10)
- 中村工業(6)
- JSH(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 松村工芸(4)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- 大和工業(3)
- ニッサチェイン(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
5ページ目: ワイヤースリング
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む

長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)
STAS¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷から5日以内出荷特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
柔らかワイヤロープ ナチュラルコア ロック止
大和工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から10日以内出荷柔らかくて使いやすい!チョーク吊りしても曲がりぐせが付きにくい。しなやか&ハード。確かな品質の日本製。国内認定工場で加工された製品です構造ワイヤ構成:6×(7×7)
JIS玉掛ワイヤ O/O
大洋製器工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定トラスコ品番851-6703材質ロープ:炭素鋼長さ(m)5全長(m)5ワイヤー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り)スリング径(mm)9
高強度6x37 かがやき 32mmX6m
大綱¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷質量(kg)28.4長さ(m)6使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組
大綱¥3,998税込¥4,3981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
高強度6x37 かがやき 26mmX2m
大綱¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷質量(kg)8.3長さ(m)2使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX3m
大綱¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷質量(kg)17.1長さ(m)3使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX4m 2本組
大綱¥3,398税込¥3,7381セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.68長さ(m)4使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX2m 2本組
大綱¥5,998税込¥6,5981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.6長さ(m)2使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
低反発スリング ゴクナン 26mmX2m
大綱¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷質量(kg)8.6長さ(m)2使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX1m 2本組
大綱¥2,598税込¥2,8581セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.64長さ(m)1使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
ステンレスカットワイヤー
スリーエッチ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。トラスコ品番808-7230材質ステンレス長さ(m)10ワイヤー径(Φmm)1
ポカよけランプ
oneA¥14,980~税込¥16,478~1個22日以内出荷ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M
アイビッグ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx1.5M
アイビッグ¥30,880税込¥33,9681本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ480長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx4M
アイビッグ¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ480長さ(m)4使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx6M
アイビッグ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)6使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)12
ステンレスカットワイヤー
スリーエッチ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。トラスコ品番808-7244材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)10
ホルダーセット
oneA¥13,980税込¥15,3781袋(5個)16日以内出荷APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。入数5個RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー袋入り#20(40本入)
松村工芸¥282税込¥3101セット3日以内出荷工作材料に便利なワイヤー。材質:鉄。サイズ:360mm。セット内容:本体×40本用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×40本材質鉄長さ(mm)360個装袋入り
ワイヤー袋入り#24(60本入)
松村工芸¥282税込¥3101セット3日以内出荷工作材料に便利なワイヤー。材質:鉄。サイズ:360mm。セット内容:本体×60本用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×60本材質鉄長さ(mm)360個装袋入り
4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様
大洋製器工業¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め
大綱¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付用途一般玉掛け作業等
高強度6×37 かがやき
大綱¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
低反発スリング ゴクナン
大綱¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。 体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。 テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。 使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。 NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
ナチュラルコアロープ(ナックロック加工)
浪速製綱¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。 6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。 破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。 当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。 アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。備考ナックロック加工(ロック加工)ロープ径(Φmm)12構成6×(7×7)概算単位質量(kg/m)0.429破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf断面積(mm2)46.8アイ寸法(mm)200
高強度6x37 かがやき
大綱¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等使用荷重(t)1.73ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
4点吊りワイヤースリング 9.4t未満
アイビッグ¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック荷重(t)9.4未満ロープ径(Φmm)18
4点吊りワイヤースリング 4.2t未満
アイビッグ¥68,980~税込¥75,878~1本翌々日出荷ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック使用荷重(t)4.2荷重(t)4.2未満ロープ径(Φmm)12
2点吊りワイヤースリング 1.2t未満
アイビッグ¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック荷重(t)1.2未満ロープ径(Φmm)8
ワイヤースリング
エスコ¥33,900税込¥37,2901本欠品中トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)24全長(m)10破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24
ワイヤースリング
エスコ¥18,000税込¥19,8001本当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)12.3長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18
50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷幅(mm)50長さ(m)7.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18材質(ストラップ)ナイロン
5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個当日出荷仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール使用荷重(kg)270フック口開き(mm)18ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)7.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1.0 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
エスコ¥13,000税込¥14,3001組翌日出荷仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm長さ(m)1使用荷重(t)0.61(1本吊時)ロープ径(Φmm)9有効長(m)1