23ページ目: ワイヤースリング
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)16
長さ(m)10
全長(m)10
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
アズワン品番64-2293-97
幅(mm)50
長さ(m)9
使用荷重(kg)500
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-98
材質(ストラップ)ナイロン
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm
長さ(m)2
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2294-42
有効長(m)2
1組
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)1
使用荷重(t)0.61(1本吊時)
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2294-28
有効長(m)1
1組
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様吊り環:線径:13mm、内径:50mm
長さ(m)2
使用荷重(t)0.57
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-27
有効長(m)2
1組
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.8
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-80
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-74
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.5
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-70
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.4
全長(m)1.0
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-69
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.35
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-67
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-64
1本
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)2.4
色青
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.72
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-59
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)2
色青
全長(m)1.0
破断荷重(t)6.72
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-57
1本
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.8
色黄
全長(m)2.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-56
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.6
色赤
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-53
1本
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
1本
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
1本
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
1本
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1本
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途一般玉掛け作業
6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。
「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り)
スリング径(mm)22
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。