絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 6(5)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(11)
- 12(16)
- 14(12)
- 16(9)
- 18(7)
- 20(10)
- 22(7)
- 24(10)
- 26(8)
- 28(11)
- 30(3)
- 32(5)
- 36(5)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(1)
ブランド
- アイビッグ(40)
- 東京製綱(15)
- 大綱(13)
- STAS(2)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- 和勝の保証(1)
- 浪速製綱(1)
長さ(m)
- 4.5
- 0.36(4)
- 0.9(4)
- 1(166)
- 1.5(156)
- 2(199)
- 2.5(111)
- 3(170)
- 3.5(86)
- 4(164)
- 5(154)
- 5.5(7)
- 6(146)
- 7(31)
- 7.5(8)
- 8(49)
- 9(31)
- 10(48)
- 20(5)
- 30(7)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- 0.53(1)
- 0.62(1)
- 0.67(1)
- 0.77(1)
- 0.83(1)
- 1.2(9)
- 1.6(8)
- 2.3(4)
- 2.7(4)
- 3(3)
- 3.3(4)
- 4.8(8)
- 5.8(4)
- 7(7)
- 8.1(4)
- 9.2(3)
- 9.4(4)
- 11.6(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
10(11)
12(16)
14(12)
16(9)
18(7)
20(10)
22(7)
24(10)
26(8)
28(11)

トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~特価1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥7,598~税込¥8,358~特価1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック
東京製綱¥7,298~税込¥8,028~1本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個当日出荷幅(mm)50長さ(m)4.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18材質(ストラップ)ナイロン
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)
アイビッグ¥12,980~税込¥14,278~特価1本当日出荷から9日以内出荷ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。材質高強度線材(ハイテン材)
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)
アイビッグ¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)
STAS¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から5日以内出荷特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)
STAS¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷から5日以内出荷特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し
東京製綱¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具
玉掛ワイヤー(タフカラーロック)
アイビッグ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本5日以内出荷6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)28破断荷重(kN)558
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)22破断荷重(kN)344
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥8,698税込¥9,5681本6日以内出荷から8日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
高強度6x37 かがやき 28mmX4.5m
大綱¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷質量(kg)17.1長さ(m)4.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 36mmX4.5m
大綱¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷質量(kg)30.2長さ(m)4.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
低反発スリング ゴクナン 26mmX4.5m
大綱¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷質量(kg)14.5長さ(m)4.5使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 50mmX4.5m
大綱¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷質量(kg)65.6長さ(m)4.5使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
高強度6x37 かがやき 30mmX4.5m
大綱¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷質量(kg)20長さ(m)4.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 40mmX4.5m
大綱¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷質量(kg)38長さ(m)4.5使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
高強度6x37 かがやき 26mmX4.5m
大綱¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷質量(kg)14.4長さ(m)4.5使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 45mmX4.5m
大綱¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷質量(kg)50.2長さ(m)4.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
低反発スリング ゴクナン 36mmX4.5m
大綱¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷質量(kg)29.7長さ(m)4.5使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 32mmX4.5m
大綱¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷質量(kg)22.9長さ(m)4.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
低反発スリング ゴクナン 32mmX4.5m
大綱¥88,980税込¥97,8781本翌々日出荷質量(kg)22.5長さ(m)4.5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 40mmX4.5m
大綱¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷質量(kg)38.8長さ(m)4.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
低反発スリング ゴクナン 28mmX4.5m
大綱¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷質量(kg)17.1長さ(m)4.5使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx4.5M
アイビッグ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4.5使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx4.5M
アイビッグ¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx4.5M
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)4.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 26mmx4.5M
アイビッグ¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ520長さ(m)4.5使用荷重(t)8.1破断荷重(t)48ワイヤー径(Φmm)26
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx4.5M
アイビッグ¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)4.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 22mmx4.5M
アイビッグ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)4.5使用荷重(t)5.8破断荷重(t)35ワイヤー径(Φmm)22
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx4.5M
アイビッグ¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)4.5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx4.5M
アイビッグ¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)4.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10