絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 6(21)
  • 8(11)
  • 9(25)
  • 10(18)
  • 10.0(1)
  • 12(38)
  • 12.7(1)
  • 14(20)
  • 16(21)
  • 18(13)
  • 20(10)
  • 22(7)
  • 24(10)
  • 26(9)
  • 28(13)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 36(5)
  • 40(3)
  • 45(1)
ブランド
  • アイビッグ(41)
  • 東京製綱(15)
  • 大綱(12)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(9)
  • コンドーテック(6)
  • 大洋製器工業(5)
  • オーエッチ工業(3)
  • 日興製綱(3)
  • STAS(2)
  • 和勝の保証(2)
  • 興陽産業(1)
  • 中村工業(1)
  • 浪速製綱(1)
長さ(m)
  • 2.5
  • 0.36(4)
  • 0.9(4)
  • 1(166)
  • 1.5(156)
  • 2(199)
  • 3(171)
  • 3.5(86)
  • 4(164)
  • 4.5(74)
  • 5(154)
  • 5.5(7)
  • 6(146)
  • 7(31)
  • 7.5(8)
  • 8(49)
  • 9(31)
  • 10(48)
  • 20(5)
  • 30(7)
使用荷重(t)
  • 0.3(4)
  • 0.615(3)
  • 0.66(3)
  • 0.67(3)
  • 1.2(11)
  • 1.261(3)
  • 1.35(5)
  • 1.6(8)
  • 2.241(3)
  • 2.3(5)
  • 2.4(4)
  • 2.7(4)
  • 3(5)
  • 3.3(4)
  • 4.8(8)
  • 5.8(4)
  • 7(7)
  • 8.1(4)
  • 9.4(4)
  • 11.6(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6(21)
8(11)
9(25)
10(18)
12(38)
14(20)
16(21)
18(13)
24(10)
28(13)
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック

    JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り

    コンドーテック(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O

    大洋製器工業(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
    用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm

    大洋製器工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付

    コンドーテック
    35,980税込39,578
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

    東京製綱
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業

    アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック

    セーフティカラースリング PAT.(R)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
    仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック

    東京製綱
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装

    コンドーテック
    37,980税込41,778
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
  • JIS ロック止ワイヤ  9mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 9mm 両コース

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O
  • アウトロック止ワイヤ コンドーテック

    アウトロック止ワイヤ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業

    玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”

    中村工業
    6,598税込7,258特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
    材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

    アイビッグ
    8,898税込9,788特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
    材質高強度線材(ハイテン材)
  • ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCO

    ワイヤロープスリング Bタイプ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)

    アイビッグ
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺の玉掛(ロック) 和勝の保証

    俺の玉掛(ロック)

    和勝の保証
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
    JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    6日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-4質量(kg)0.4長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
  • 編み込み玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    編み込み玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業
    899税込989
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)

    STAS
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    31,600税込34,760
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
    材質炭素鋼
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック)

    アイビッグ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    7,598税込8,358
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
  • ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック TRUSCO

    ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1387
  • PLスリング PAT.P 興陽産業

    PLスリング PAT.P

    興陽産業
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)

    STAS
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し

    東京製綱
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具
  • 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)28破断荷重(kN)558
ワイヤースリング