絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 6(11)
  • 8(8)
  • 9(13)
  • 10(15)
  • 12(24)
  • 14(17)
  • 16(13)
  • 18(9)
  • 20(10)
  • 22(7)
  • 24(10)
  • 26(8)
  • 28(11)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 36(5)
  • 40(4)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
ブランド
  • アイビッグ(41)
  • 東京製綱(15)
  • 大綱(13)
  • TRUSCO(5)
  • 大洋製器工業(2)
  • 日興製綱(2)
  • STAS(2)
  • 和勝の保証(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • 中村工業(1)
  • 浪速製綱(1)
長さ(m)
  • 3.5
  • 0.36(4)
  • 0.9(4)
  • 1(166)
  • 1.5(156)
  • 2(199)
  • 2.5(111)
  • 3(171)
  • 4(164)
  • 4.5(74)
  • 5(154)
  • 5.5(7)
  • 6(146)
  • 7(31)
  • 7.5(8)
  • 8(49)
  • 9(31)
  • 10(48)
  • 20(5)
  • 30(7)
使用荷重(t)
  • 0.3(2)
  • 0.615(2)
  • 0.66(3)
  • 0.996(2)
  • 1.2(9)
  • 1.261(2)
  • 1.35(5)
  • 1.6(8)
  • 2.3(5)
  • 2.4(4)
  • 2.7(4)
  • 3(3)
  • 3.3(4)
  • 4.8(8)
  • 5.8(4)
  • 7(7)
  • 8.1(4)
  • 9.2(3)
  • 9.4(4)
  • 11.6(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6(11)
9(13)
10(15)
12(24)
14(17)
16(13)
18(9)
20(10)
24(10)
28(11)
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,390税込2,629特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

    東京製綱
    6,898税込7,588特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック

    東京製綱
    6,198税込6,818
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
  • JIS ロック止ワイヤ  9mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 9mm 両コース

    コンドーテック
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
  • 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業

    玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”

    中村工業
    7,698税込8,468特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
    材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

    アイビッグ
    10,980税込12,078特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
    材質高強度線材(ハイテン材)
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)

    アイビッグ
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺の玉掛(ロック) 和勝の保証

    俺の玉掛(ロック)

    和勝の保証
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
    JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCO

    WスリングBタイプ片端シンブル

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)

    STAS
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)

    STAS
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し

    東京製綱
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック)

    アイビッグ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    46,980税込51,678
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)28破断荷重(kN)558
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)22破断荷重(kN)344
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
  • 高強度6x37 かがやき 40mmX3.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 40mmX3.5m

    大綱
    93,980税込103,378
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)33.1長さ(m)3.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
  • 高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 30mmX3.5m

    大綱
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)16.8長さ(m)3.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
  • 低反発スリング ゴクナン 28mmX3.5m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 28mmX3.5m

    大綱
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)14.2長さ(m)3.5使用荷重(t)8.81ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • 高強度6x37 かがやき 28mmX3.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 28mmX3.5m

    大綱
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)14.3長さ(m)3.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • 低反発スリング ゴクナン 50mmX3.5m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 50mmX3.5m

    大綱
    239,800税込263,780
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)56.6長さ(m)3.5使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800
  • 高強度6x37 かがやき 32mmX3.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 32mmX3.5m

    大綱
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)19.2長さ(m)3.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
  • 低反発スリング ゴクナン 40mmX3.5m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 40mmX3.5m

    大綱
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)32.3長さ(m)3.5使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
  • 低反発スリング ゴクナン 45mmX3.5m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 45mmX3.5m

    大綱
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)42.9長さ(m)3.5使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680
  • 高強度6x37 かがやき 26mmX3.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 26mmX3.5m

    大綱
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)12長さ(m)3.5使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • 低反発スリング ゴクナン 32mmX3.5m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 32mmX3.5m

    大綱
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)18.9長さ(m)3.5使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
  • 低反発スリング ゴクナン 26mmX3.5m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 26mmX3.5m

    大綱
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)12.1長さ(m)3.5使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • 低反発スリング ゴクナン 36mmX3.5m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 36mmX3.5m

    大綱
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)25.1長さ(m)3.5使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
  • 高強度6x37 かがやき 36mmX3.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 36mmX3.5m

    大綱
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)25.5長さ(m)3.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx3.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx3.5M

    アイビッグ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
ワイヤースリング