絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 16
- 3(7)
- 6(90)
- 8(37)
- 9(108)
- 10(76)
- 12(169)
- 14(80)
- 18(60)
- 20(58)
- 22(34)
- 24(57)
- 26(56)
- 28(66)
- 30(15)
- 32(42)
- 36(40)
- 40(24)
- 45(11)
- 50(10)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- アイビッグ(24)
- コンドーテック(21)
- 大綱(18)
- エスコ(10)
- 大洋製器工業(8)
- TRUSCO(5)
- オーエッチ工業(3)
- 日興製綱(3)
- STAS(2)
- 東京製綱(2)
- スーパーツール(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 興陽産業(1)
- 中村工業(1)
長さ(m)
- 1(32)
- 1.5(33)
- 2(39)
- 2.5(21)
- 3(37)
- 3.5(13)
- 4(35)
- 4.5(9)
- 5(34)
- 5.5(3)
- 6(31)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 7.5(1)
- 8(6)
- 8.5(1)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 10(4)
使用荷重(t)
- 1.72(1)
- 1.95(1)
- 2.1(1)
- 2.14(17)
- 2.31(1)
- 3(12)
- 3.08(1)
- 3.1(10)
- 3.2(3)
- 3.63(1)
- 3.9(1)
- 3.979(3)
- 4(6)
- 4.01(1)
- 4.28(6)
- 5(3)
- 5.85(1)
- 6.16(1)
- 7.26(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
6(90)
9(108)
10(76)
12(169)
14(80)
16
18(60)
20(58)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O
大洋製器工業(19件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から7日以内出荷玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(4件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から11日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
4本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(7件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~特価1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
東京製綱¥9,998~税込¥10,998~特価1本当日出荷から9日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm
大洋製器工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から7日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28呼び寸法(mm)16アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥4,198~税込¥4,618~1本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781本当日出荷スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 16mm 両コース
コンドーテック¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”
中村工業¥10,980~税込¥12,078~特価1本当日出荷から7日以内出荷「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様
大洋製器工業¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)
アイビッグ¥5,898~税込¥6,488~1本5日以内出荷6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装
コンドーテック¥27,980~税込¥30,778~1組5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3.2フック(t)2
長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)
STAS¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から5日以内出荷特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
大綱¥4,388~税込¥4,827~1本4日以内出荷作業員の安全を考慮したJIS玉掛索。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。用途一般玉掛け作業
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
東京製綱¥8,298~税込¥9,128~1本6日以内出荷強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)16破断荷重(kN)182
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22
コンドーテック¥98,980~税込¥108,878~1組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
PLスリング PAT.P
興陽産業¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)
STAS¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から5日以内出荷特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様
大洋製器工業¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め
大綱¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付用途一般玉掛け作業等
低反発スリング ゴクナン
大綱¥12,880~税込¥14,168~1本4日以内出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
玉掛ワイヤー(タフカラーロック)
アイビッグ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装
コンドーテック¥29,980~税込¥32,978~1組5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)460°吊り(t)3.63フック(t)2
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付
コンドーテック¥49,980~税込¥54,978~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W18、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)18リング寸法t(mm)135リング寸法w(mm)75リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX4m 2本組
大綱¥12,980税込¥14,2781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)11長さ(m)4使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX2m 2本組
大綱¥6,998税込¥7,6981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)6.66長さ(m)2使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX4m 2本組
大綱¥9,998税込¥10,9981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)11長さ(m)4使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX5m 2本組
大綱¥10,980税込¥12,0781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)13.1長さ(m)5使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX1m 2本組
大綱¥3,998税込¥4,3981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)4.5長さ(m)1使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX3m 2本組
大綱¥8,698税込¥9,5681セット(2本)翌々日出荷質量(kg)8.8長さ(m)3使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280