「ノズル口径(Φmm) 」から絞り込む
ブランド: エアテックス価格: 10,000~50,000円すべて解除
エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス 当日出荷
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。
パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。
バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途 模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様 最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品 ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじ Sサイズ 消費電力(W) 20 本体質量(g) 約514 定格電圧 DC V 12 機能 ダブルアクション カップ容量(mL) 7 ノズル口径(Φmm) 0.3 電源(AC V) 100~240(50-60Hz) 定格時間(分) 30 運転音(dB) 50以下 ホース取付口 差し込み式 空気吐出量(L/min) 10.5(参考値)
エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品 ノズルレンチ 材質 アルミ製 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8 フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション アジャスター (ニードルアジャスター)あり カップ形状 重力式
エアブラシ ビューティ4トリガー エアテックス 当日出荷 から 5日以内出荷
ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm) 0.3 カップ容量(mL) 7、15 付属品 ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 種別 ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL) 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8ネジ、1分ネジ フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション アジャスター (ニードルアジャスター)あり
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス 3日以内出荷 から 5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。
ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。
エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。
両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途 プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。 色 黒 ホース接続径 Sネジ(1/8ネジ)
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックス 5日以内出荷
こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様 エアタンクなし セット内容 コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.55[5.5] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×145×170(取っ手含まず) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 40/42 定格時間(分) 30 運転音(dB) 53 空気圧縮方式 ピストン式
エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックス 3日以内出荷
エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様 エアタンクなし 付属品 6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ セット内容 コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg) 5.4 接続部のサイズ S 消費電力(W) 115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.38[3.8] 使用電圧(V) 家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×145×235 定格時間(分) 30 運転音(dB) 46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min) 20(50Hz) 空気圧縮方式 ピストン式
エアブラシ XPシリーズ エアテックス 4日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ!
ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。
トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm) 0.35 カップ容量(mL) 7、15 付属品 ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじ S1/8ネジ フタ あり 操作方式 トリガーアクション アジャスター あり
エアブラシ Air-G1 エアテックス 3日以内出荷
エアジェルのためのエアブラシ。
繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。
筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。
この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。
エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm) 0.2 カップ容量(mL) 0.5 付属品 ノズルレンチ 取付ねじ S1/8 フタ あり 操作方式 ダブルアクション アジャスター なし
エアブラシ B4T-Galaxy エアテックス 4日以内出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。
単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。
パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。
トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。
真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功
初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途 模型塗装、アート。 仕様 トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可 セット内容 絵具カップ(7cc、15cc)フタあり 材質 一部アルミ製 色 コスモ カップ容量(mL) 7、15 ノズル口径(Φmm) 0.3 塗料供給方式 重力式 ホース接続口 S(1/8ネジ、1分ネジ)
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックス 3日以内出荷
バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。
バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。
USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途 エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサー サイズ (ホース接続部)S 容量 (バッテリー)7.4V、500mA 消費電力(W) 7.2 本体質量(g) 238 最高圧力(MPa) 約0.1 使用時間(分) 45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×65×45 充電時間(分) 90 空気吐出量(L/min) 4 音量(dB) (動作)45
エアブラシ MJシリーズトリガー エアテックス (1件のレビュー) 3日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm) 0.2 カップ容量(mL) 7、15 付属品 ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじ S1/8ネジ フタ あり 操作方式 トリガーアクション アジャスター あり
エアブラシ セルフィー エアテックス 3日以内出荷
用途 プラモデル、エアメイク ノズル口径(Φmm) 0.2 カップ容量(mL) 0.2 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8 フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション カップ形状 重力式、取り外し可能
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品 ページ: 1/ 3
充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ