絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(3)
- アカギ(86)
- 日栄インテック(56)
- 昭和コーポレーション(42)
- エスコ(26)
- TRUSCO(23)
- I-VALUE(15)
- モリテック(8)
- カナレ電気(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ネグロス電工(4)
- 南電機(4)
- 富士商(4)
- オンダ製作所(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 光(2)
- 上田機工(2)
- 東京富士商会(2)
- カナフジ電工(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
「材質」から絞り込む
SUS304(45)
ゴム(2)
スチール(87)
ステンレス(34)
ナイロン(4)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
ポリプロピレン(PP)(1)
亜鉛めっき鋼板(37)
亜鉛合金(3)
塩ビ(PVC)(2)

アングル L型 SUS304
(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
(40件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
支持金具 L型ブラケット SUS304製
(27件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法WP(mm)40
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
アングルカバー
TRUSCO¥499~税込¥549~1セット(2個)当日出荷取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。用途アングル端面用。仕様L型アングル40角、50角用材質軟質PVC
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1868材質スチール質量(g)311品名ハヤウマ6長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF(ユニクロめっき)
アカギ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 左
アカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1825材質スチール質量(g)360タイプ左長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1833材質スチール質量(g)360タイプ右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW
アカギ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用セーフティブラケット(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1817材質スチール質量(g)395品名ハヤウマ2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマW
アカギ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4
アカギ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1841材質スチール質量(g)550品名ハヤウマ4長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.1
アカギ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1809材質スチール質量(g)425長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用チャンネルブラケット(75型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法S(mm)40
A型ブラケット どぶめっき
アカギ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
配管支持用チャンネルブラケット(100型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
ユニクロハヤウマW
アカギ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×40RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 左
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1558材質スチール質量(g)375タイプ左長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1566材質スチール質量(g)375タイプ右品名ハヤウマ3右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
対面兼用三角ブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類三角ブラケット板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
L型ブラケット
昭和コーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ハヤウマ・アングル保護カバー
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷ハヤウマ・アングル保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマ6 どぶめっき
アカギ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。トラスコ品番442-1591材質溶融亜鉛めっき鋼材高さ(mm)95質量(g)323表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ステンハヤウマ接続金具 NO.1
アカギ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1639材質ステンレス(SUS304)質量(g)386長穴(mm)11×20