絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(3)
- アカギ(86)
- 日栄インテック(56)
- 昭和コーポレーション(42)
- エスコ(26)
- TRUSCO(23)
- I-VALUE(15)
- モリテック(8)
- カナレ電気(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ネグロス電工(4)
- 南電機(4)
- 富士商(4)
- オンダ製作所(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 光(2)
- 上田機工(2)
- 東京富士商会(2)
- カナフジ電工(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
SUS304(41)
アルミニウム(1)
スチール(87)
ステンレス(34)
ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン(2)
ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン(2)
ポリプロピレン(PP)(1)
亜鉛めっき鋼板(37)
亜鉛合金(3)
塩ビ(PVC)(2)

ステンハヤウマ接続金具 NO.1
アカギ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1639材質ステンレス(SUS304)質量(g)386長穴(mm)11×20
スペースマン どぶめっき
アカギ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
ドブメッキL型ブラケット
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
フラットバー(5本セット)
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)1800幅(mm)36質量(kg)8長穴(mm)11×40
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左
アカギ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1655材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ左長穴(mm)11×50
サンデーブラケット
昭和コーポレーション¥899~税込¥989~1個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキ
ホースブラケット HBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,200~税込¥26,620~1個21日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1663材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ右長穴(mm)11×50
対面兼用三角ブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ステンレスSCアングル
昭和コーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
SCアングル
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
ハヤウマWN(ユニクロめっき)
アカギ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.1
アカギ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1531質量(g)447品名ハヤウマ1長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥669~税込¥736~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ステンレスL型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
スーパーブラケット
昭和コーポレーション¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から7日以内出荷アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質三価クロメート
ステンハヤウマ接続金具 NO.4
アカギ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1671材質ステンレス(SUS304)質量(g)537長穴(mm)11×20
A型ブラケット ステン
アカギ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
プレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から9日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
ステンレス両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
ドブメッキSCアングル
昭和コーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ドブメッキ長さL(mm)2100穴の有無クギ穴:無し
接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥430~税込¥473~1個当日出荷から翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数3
接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥265~税込¥292~1個当日出荷から翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数2
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.5
アカギ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1850材質スチール質量(g)718長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ接続金具 NO.2
アカギ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1647材質ステンレス(SUS304)質量(g)369長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキスーパーブラケット
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ
SC接続金具
昭和コーポレーション¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。用途SCアングル用接続金具です。材質ユニクロメッキ長穴(mm)12x26
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1540質量(g)422長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス幅(mm)40厚さ(mm)3.0種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ドブメッキプレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
簡易ブラケット
昭和コーポレーション¥549~税込¥604~1個4日以内出荷Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LS
日栄インテック¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質溶融亜鉛メッキ長さ(mm)1800寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
ステンハヤウマ(万能タイプ)
アカギ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマW-Mタイプ
アカギ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ
アカギ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応