296件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2 アカギ

    ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2

    アカギ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1540質量(g)422長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル (スチール製) エスコ

    アングル (スチール製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質鉄 (ユニクロメッキ仕上げ)幅(mm)38厚さ(mm)3.2寸法(mm)90×90質量(g)16.3穴径(Φmm)4穴数6
  • アングルジョイント (右ねじ) エスコ

    アングルジョイント (右ねじ)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    材質スチール (ハウジング)サイズ(mm)A:22、B:9、C:10.2ねじサイズM5
  • イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】 I-VALUE

    イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】

    I-VALUE
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
    材質ドブメッキ長さ(mm)900高さ(mm)40ピッチ(mm)【長穴】50長穴(mm)11×40穴タイプ片面長穴
  • 通信用C型金物 富士商

    通信用C型金物

    富士商
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    CATV(テレビ共聴)用架線金物
  • ブラケット 上田機工

    ブラケット

    上田機工
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品
    寸法(mm)腕木:760~1050質量(kg)6.8
  • ブラケット 上田機工

    ブラケット

    上田機工
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品。各種次世代足場に対応
    材質寸法(mm)腕木:530~750質量(kg)4.5
  • ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
  • ステンレス簡易ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス簡易ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
    用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質SUS304板厚t(mm)4
  • ドブメッキサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ
  • ステンレススーパーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • 両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴タイプL-50Wタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
  • L型ブラケット 昭和コーポレーション

    L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    片面長穴タイプL-50Sタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
  • ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付 アカギ

    ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付

    アカギ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマW-Mタイプ アカギ

    ユニクロハヤウマW-Mタイプ

    アカギ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマMタイプ アカギ

    ユニクロハヤウマMタイプ

    アカギ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマ アカギ

    ユニクロハヤウマ

    アカギ
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。ハヤウマ用の接続金具。
    用途軽量物用。
  • ハヤウマどぶめっき アカギ

    ハヤウマどぶめっき

    アカギ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様片面穴幅(mm)40厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.5 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.5

    アカギ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1680材質ステンレス(SUS304)質量(g)663長穴(mm)11×20
  • ステンハヤウマ アカギ

    ステンハヤウマ

    アカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ片面穴長穴(mm)11×50
  • ベースチャンネル 日栄インテック

    ベースチャンネル

    日栄インテック
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    通常のボルトナットを、絶縁ボルトと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます
    用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)3×39×23サイズM20
  • 専用柱槍出金具用アーム イワブチ

    専用柱槍出金具用アーム

    イワブチ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
  • チャンネルブラケット ネグロス電工

    チャンネルブラケット

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    20日以内出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
  • 長穴付きアングル(片面穴タイプ) ネグロス電工

    長穴付きアングル(片面穴タイプ)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。50mm間隔のガイドライン付きですので、切断位置決めが容易です。
  • 架台(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所

    架台(WJ12型、WT19型用)

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
  • アングルワッシャー (30°/ステンレス) エスコ

    アングルワッシャー (30°/ステンレス)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス (SUS316)角度(°)30
  • イージー用接続金具 EZJOINT-6-FG NO.6 台座金具 ドブメッキ I-VALUE

    イージー用接続金具 EZJOINT-6-FG NO.6 台座金具 ドブメッキ

    I-VALUE
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
    材質ドブメッキ長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
  • イージー用接続金具 EZJOINT-3L-SUS NO.3 左ストッパー金具 ステンレス I-VALUE

    イージー用接続金具 EZJOINT-3L-SUS NO.3 左ストッパー金具 ステンレス

    I-VALUE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
    材質ステンレス長さ(mm)125形状左ストッパー高さ(mm)79
  • イージー用接続金具 EZJOINT-3R-SUS NO.3 右ストッパー金具 ステンレス I-VALUE

    イージー用接続金具 EZJOINT-3R-SUS NO.3 右ストッパー金具 ステンレス

    I-VALUE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
    材質ステンレス長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
  • イージー用接続金具 EZJOINT-6-SUS NO.6 台座金具 ステンレス I-VALUE

    イージー用接続金具 EZJOINT-6-SUS NO.6 台座金具 ステンレス

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
    材質ステンレス長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
  • イージー用接続金具 EZJOINT-2-SUS NO.2 通しコーナー金具 ステンレス I-VALUE

    イージー用接続金具 EZJOINT-2-SUS NO.2 通しコーナー金具 ステンレス

    I-VALUE
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
    材質ステンレス長さ(mm)100形状通しコーナー高さ(mm)100
  • FJ型ブラケット首長 フジテック・ジャパン

    FJ型ブラケット首長

    フジテック・ジャパン
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛仕上ホワイト塗装
  • ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
  • ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4
  • プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    プレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
  • カンタンバイ 昭和コーポレーション

    カンタンバイ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
    用途組立式の基礎型枠です。
  • ドブメッキSC接続金具 昭和コーポレーション

    ドブメッキSC接続金具

    昭和コーポレーション
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
    用途SCアングル用接続金具です。材質ドブメッキ長穴(mm)12x26
  • 接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ

    接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
    材質鋼板穴数2
  • アングル EA439AJシリーズ エスコ

    アングル EA439AJシリーズ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    翌日出荷
    受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
    材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
  • N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ) 日栄インテック

    N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)

    日栄インテック
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4.5

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

アングル/ブラケット