絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(3)
- アカギ(86)
- 日栄インテック(56)
- 昭和コーポレーション(42)
- エスコ(26)
- TRUSCO(23)
- I-VALUE(15)
- モリテック(8)
- カナレ電気(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ネグロス電工(4)
- 日恵製作所(4)
- 南電機(4)
- 富士商(4)
- オンダ製作所(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 光(2)
- 上田機工(2)
- 東京富士商会(2)
- カナフジ電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
SUS304(45)
ゴム(2)
スチール(87)
ステンレス(34)
ナイロン(4)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
ポリプロピレン(PP)(1)
亜鉛めっき鋼板(37)
亜鉛合金(3)
塩ビ(PVC)(2)

ステンレス簡易ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質SUS304板厚t(mm)4
L型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷片面長穴タイプL-50Sタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
ドブメッキSC接続金具
昭和コーポレーション¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。用途SCアングル用接続金具です。材質ドブメッキ長穴(mm)12x26
ステンレスSC接続金具
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。用途SCアングル用接続金具です。材質SUS304長穴(mm)12x26
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥230~税込¥253~1個翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数2
アングル EA439AJシリーズ
エスコ¥3,180~税込¥3,498~1本翌日出荷受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
どぶめっきプレスチャンネルB
アカギ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。板厚(mm)4.5
ユニクロハヤウマ
アカギ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWNF-Lタイプ
アカギ¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Lタイプ
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から9日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマNF(ユニクロめっき)
アカギ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から7日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマLタイプ
アカギ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマ(どぶめっき)
アカギ¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷ハヤウマ用の接続金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。RoHS指令(10物質対応)対応
50Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ
モリテック¥1,098~税込¥1,208~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法W(mm)50
40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ
モリテック(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法W(mm)40
L50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)50厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50×4.5t材質/仕上スチール種類穴あきアングル表面処理ユニクロメッキ仕上げ長穴(mm)13×40
マルチアングル
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1箱(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチアングル針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
STS10
日栄インテック¥159税込¥1751個5日以内出荷口型バーとファイリング(野縁受け)の固定金具。開口部が広く、口型バーの角度調整がしやすい用途スプリンクラー設備振れ止めサイド金具材質電気亜鉛メッキ
コラムセッター
日栄インテック¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。用途コラム柱用設備・配管取付金具材質電気亜鉛メッキ
槍出金具用アーム 芯付用
東京富士商会¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。