絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(3)
- アカギ(86)
- 日栄インテック(56)
- 昭和コーポレーション(42)
- エスコ(25)
- TRUSCO(23)
- I-VALUE(15)
- モリテック(8)
- カナレ電気(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ネグロス電工(4)
- 日恵製作所(4)
- 南電機(4)
- 富士商(4)
- オンダ製作所(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 光(2)
- 上田機工(2)
- 東京富士商会(2)
- カナフジ電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
SUS304(45)
ゴム(2)
スチール(86)
ステンレス(34)
ナイロン(4)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
ポリプロピレン(PP)(1)
亜鉛めっき鋼板(37)
亜鉛合金(3)
塩ビ(PVC)(2)

ドブメッキSC接続金具
昭和コーポレーション¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。用途SCアングル用接続金具です。材質ドブメッキ長穴(mm)12x26
補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥190~税込¥209~1個翌日出荷この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。材質鋼板
接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥430~税込¥473~1個翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数3
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥230~税込¥253~1個翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数2
チャンネル
光¥5,898税込¥6,4881箱(5本)翌々日出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6060材質スチール厚さ(mm)3.2寸法(mm)17×44.4×3.2全長H(mm)400
N-500130 フリーアングル(ユニクロ) LW
日栄インテック¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷長さ(mm)1830材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)3.2寸法D(mm)2表面処理電気亜鉛メッキ寸法D2(mm)10.5寸法(A×B)(mm)40×40適合ボルトW3/8
ホースブラケット HBD-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥31,980~税込¥35,178~1個21日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個21日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBS-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980~税込¥47,278~1個21日以内出荷から22日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 シングルタイプ材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
ADチャンネル・ダクター保護カバー
アカギ¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷ADチャンネル・ダクター保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ
アカギ¥489~税込¥538~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきプレスチャンネルB
アカギ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。板厚(mm)4.5