ロープ止 丸型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもヘッドの形が丸くなっているものが丸型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。錆に強いステンレス製のものもあり、用途や環境に応じて選ぶことが可能です。深く地面に打ち付けることができるので、しっかりと固定することができます。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径を変えることができます。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首下長(mm)から絞り込む
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型モノタロウ(139件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 異形モノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ユニクロ ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
65税込72
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)
用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
ユニクロ 異形打込丸環 アイアイユニクロ 異形打込丸環アイアイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
打込丸環です
線径(Φmm)約14~16材質
ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCOユニクロ異形ロープ止め 丸型TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から3日以内出荷
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
O型アンカー(ステンレス) WAKI(和気産業)O型アンカー(ステンレス)WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロープ止め金具です。
種別O型材質SUS304線径(Φmm)6口径(Φmm)20
ロープ張りポール WAKI(和気産業)ロープ張りポールWAKI(和気産業)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
L型ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)L型ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1袋(5本)ほか
当日出荷
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定
L型ロープ止め TRUSCOL型ロープ止めTRUSCO
299税込329
1本
当日出荷
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。トラスコ品番149-4792長さ(mm)折り返し:45全長(mm)350質量(kg)0.187径(Φmm)9
ロープ止 丸型(ステンレス) TRUSCOロープ止 丸型(ステンレス)TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状丸型径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製) TRUSCO打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。径(mm)9幅(mm)38内径(mm)21材質ステンレス(SUS304)頭部形状丸型
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 異形ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483特価
1本
当日出荷から翌日出荷
・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋
用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)13
カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製) TRUSCOカラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。径(Φmm)13幅(mm)53内径(Φmm)27材質スチール(SS400)表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
809税込890
1本
当日出荷から翌々日出荷
・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート
巻式ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)巻式ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
危険認識のしやすいオレンジ色ロープの取り外しができる巻式タイプ
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定仕様遠目からでも視認し易いオレンジ塗装材質鉄 異形丸棒 塗装
Φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本) エスコΦ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-3
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100本)
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長150mm 水本機械製作所ステンレス ロープ止め金具丸型 全長150mm水本機械製作所
469税込516
1個
翌々日出荷
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等全長(mm)150材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42線径(Φmm)6首下長112口内径(Φmm)19
ロープ張りポール(洋灯型) WAKI(和気産業)ロープ張りポール(洋灯型)WAKI(和気産業)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)9口径(Φmm)20種別洋灯型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
O型アンカー WAKI(和気産業)O型アンカーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロープ止め金具です。
種別O型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
Φ6.0x150mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコΦ6.0x150mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZF-5
Φ9.0x338mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコΦ9.0x338mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZF-22
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長200mm 水本機械製作所ステンレス ロープ止め金具丸型 全長200mm水本機械製作所
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)53全長(mm)200線径(Φmm)6首下長162口内径(Φmm)19
ロープ張りポール(ヒートン型) WAKI(和気産業)ロープ張りポール(ヒートン型)WAKI(和気産業)
289税込318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロープ止め金具です。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ口径(Φmm)20
打込み丸カン 八幡ねじ打込み丸カン八幡ねじ
5,980税込6,578
1本
当日出荷
打ち込み部分が長い丸カンです。
用途地面に打込み、キャンプ時のテント張りや駐車場のロープ張りなどに使用。トラスコ品番683-4555材質全長(mm)1500表面処理ユニクロめっき径(mm)12
ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,500税込3,850
1袋(20本)
翌日出荷
・頭部:三角 ・胴部:ストレート
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用ブルーシートやタープ等の固定トラスコ品番683-2202材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ全長(mm)213寸法L2(mm)20寸法W(mm)8径(mm)5
打込み棒 サンコー(三甲)打込み棒サンコー(三甲)
689税込758
1個
3日以内出荷
材質スチールミカゲ/グレー高さ(mm)【外寸】250長辺(mm)【外寸】8RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ釘 コンドーテックメガネ釘コンドーテック
28,980税込31,878
1ケース(50本×4箱)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理ユニクロメッキ
丸型アンカー タカミヤ丸型アンカータカミヤ
34,980税込38,478
1箱(100個)
4日以内出荷
木造住宅等、モルタル塗り現場埋め込み用。
Φ6.0x200mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコΦ6.0x200mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZF-6
Φ5.0x212mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコΦ5.0x212mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZF-21
Φ12.0x700mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ12.0x700mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-22
Φ12.0x400mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ12.0x400mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-21
Φ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-14
Φ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-13
Φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-12

ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります

ロープ止 丸型(メガネ杭)