絞り込み
首下長(mm)
- 250
- 100(2)
- 110(2)
- 150(7)
- 160(2)
- 200(7)
- 210(1)
- 260(1)
- 275(1)
- 300(6)
- 400(5)
- 420(1)
- 450(1)
- 500(4)
- 565(1)
- 600(5)
- 900(5)
- 1200(2)
- 1500(3)
- 1800(1)
- 首下長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- WAKI(和気産業)(3)
- TRUSCO(2)
ロープ止 丸型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもヘッドの形が丸くなっているものが丸型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。錆に強いステンレス製のものもあり、用途や環境に応じて選ぶことが可能です。深く地面に打ち付けることができるので、しっかりと固定することができます。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径を変えることができます。
「首下長(mm)」から絞り込む
150(7)
200(7)
250
300(6)
400(5)
500(4)
600(5)
900(5)
1200(2)
1500(3)
首下長(mm)をもっと見る

金具 ロープ止め用 丸型
(141件のレビュー)¥79税込¥871本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(100本)当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)