絞り込み
首下長(mm)
- 1500
- 100(2)
- 110(2)
- 150(7)
- 160(2)
- 200(7)
- 210(1)
- 250(6)
- 260(1)
- 275(1)
- 300(6)
- 400(5)
- 420(1)
- 450(1)
- 500(4)
- 565(1)
- 600(5)
- 900(5)
- 1200(2)
- 1800(1)
- 首下長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
ロープ止 丸型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもヘッドの形が丸くなっているものが丸型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。錆に強いステンレス製のものもあり、用途や環境に応じて選ぶことが可能です。深く地面に打ち付けることができるので、しっかりと固定することができます。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径を変えることができます。
「首下長(mm)」から絞り込む
150(7)
200(7)
250(6)
300(6)
400(5)
500(4)
600(5)
900(5)
1200(2)
1500
首下長(mm)をもっと見る

金具 ロープ止め用 丸型 異形
(36件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
ユニクロ異形ロープ止め 丸型
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)13頭部形状丸型
カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷色付きで目立ちます。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質スチール(SS400)幅(mm)53径(Φmm)13内径(Φmm)27表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)