絞り込み
首下長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
ロープ止 丸型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもヘッドの形が丸くなっているものが丸型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。錆に強いステンレス製のものもあり、用途や環境に応じて選ぶことが可能です。深く地面に打ち付けることができるので、しっかりと固定することができます。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径を変えることができます。
「首下長(mm)」から絞り込む

金具 ロープ止め用 丸型
(141件のレビュー)¥69~税込¥76~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
金具 ロープ止め用 丸型 異形
(36件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
カラー 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
ユニクロ異形ロープ止め 丸型
TRUSCO(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)13頭部形状丸型
ロープ止 丸型(ステンレス)
TRUSCO¥669~税込¥736~1本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20頭部形状丸型
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷SUS304ステンレスで錆に強い。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38頭部形状丸型内径(mm)21径(mm)9
L型ロープ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5本)ほか当日出荷・頭部:L型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)13
ステンレス ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥809~税込¥890~1本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥55~税込¥61~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
L型ロープ止め
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。トラスコ品番149-4792材質スチール長さ(mm)折り返し:45全長(mm)350質量(kg)0.187径(Φmm)9
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100本)当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷色付きで目立ちます。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質スチール(SS400)幅(mm)53径(Φmm)13内径(Φmm)27表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
丸型名札
ソニック¥3,198税込¥3,5181箱(3箱×10個)4日以内出荷グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップしています。名札裏側を回転させると簡単に開きます。用途事務所、工場など身分証明書の着用に。トラスコ品番689-4324材質本体:PS リング:PE カバー:PET幅(mm)中紙:42色青高さ(mm)中紙:42タイプ装着:クリップ・安全ピングリーン購入法適合
ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,500税込¥3,8501袋(20本)翌々日出荷・頭部:三角 ・胴部:ストレート用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。ブルーシートやタープ等の固定トラスコ品番683-2202材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ全長(mm)213寸法L2(mm)20寸法W(mm)8径(mm)5
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長200mm
水本機械製作所¥699~税込¥769~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等全長(mm)200材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)53線径(Φmm)6首下長162口内径(Φmm)19
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長150mm
水本機械製作所¥469~税込¥516~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等全長(mm)150材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42線径(Φmm)6首下長112口内径(Φmm)19
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)