絞り込み
首下長(mm)
- 210
- 100(2)
- 110(2)
- 150(7)
- 160(2)
- 200(7)
- 250(6)
- 260(1)
- 275(1)
- 300(6)
- 400(5)
- 420(1)
- 450(1)
- 500(4)
- 565(1)
- 600(5)
- 900(5)
- 1200(2)
- 1500(3)
- 1800(1)
- 首下長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
ロープ止 丸型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもヘッドの形が丸くなっているものが丸型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。錆に強いステンレス製のものもあり、用途や環境に応じて選ぶことが可能です。深く地面に打ち付けることができるので、しっかりと固定することができます。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径を変えることができます。
「首下長(mm)」から絞り込む
150(7)
200(7)
250(6)
300(6)
400(5)
500(4)
600(5)
900(5)
1200(2)
1500(3)
首下長(mm)をもっと見る

ロープ止 丸型(ステンレス)
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状丸型径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)