カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- エスコ(411)
- TRUSCO(171)
- PELICAN(ペリカン)(100)
- ミルウォーキーツール(78)
- リングスター(76)
- SK11(63)
- ホーザン(57)
- RS PRO(56)
- アイリスオーヤマ(46)
- B&W(44)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
- QBRICK(40)
- KLEIN TOOLS(38)
- タジマツール(TJMデザイン)(32)
- BAHCO(バーコ)(32)
- KTC(31)
- Wera(29)
- フジコーワ(29)
- nepros(28)
- ブランドをもっと見る
色
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

ツールボックス Vario L
QBRICK¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)6色レッドサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401対角(mm)767
ツールボックス Technik M
QBRICK¥17,980税込¥19,7781個91日以内出荷付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納可能です。内部の整理を改善するため、2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用のホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えた収納設計です。英語商品名は [ ONE 350 Technik 2.0 Red ]です。用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)6.155色レッドサイズM容量(L)38.52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
ツールボックス Expert M
QBRICK¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス材質超耐久性プラスチック質量(kg)6.2サイズM容量(L)38.52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
ツールボックス Technik L
QBRICK¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)をを備えた収納設計です。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Technik Red ]です。用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)7.08サイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420対角(mm)767
ツールボックス Technik S
QBRICK¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795色レッドサイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
ツールボックス Profi S
QBRICK¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
ツールボックス Expert S
QBRICK¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。用途中型ツールや小物の収納と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.1色RedサイズS容量(L)15.4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
ツールボックス Profi M
QBRICK¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.665色RedサイズM容量(L)38耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
ツールボックス
EXACOMPTA¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から7日以内出荷3ポケットと4ポケットの2種からお選びいただけます。カラーは全3色(ライトグレー・ブラック・マルチカラー)。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。また、奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさになっています。見出し付きなので、デスク上に散らかりがちな文具・小物類をまとめて収納できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重30kg。ケースの上部に鉄製の棒を入れて補強しているので、パソコンのモニター、プリンター等を置くのに適しています。コーヒーマシーンを置くことも。引き出しにはシュガースティック、ポーションミルク、マドラーなどを整理収納。積み重ね用の凹凸が付いているのでスタッキングをしても安定感があります。3ポケットは深さのある同じ大きさ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ7.7cm)の引き出し×3。4ポケットはA4サイズの書類が入る引き出しと、同小物入れ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ3.1cm)×3 スタッキング(積重ね)可能。付属品:見出しラベル。用途横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)270
ジャンボツールバッグ
トリコインダストリーズ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷マネキンが3台入る大容量のボストンバッグ。持ち手が長く、肩からもかける事が可能です。材質ナイロン寸法(mm)415×770×70色ブラック質量(g)770
バックパック
アイビル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ファッション性と利便性を兼ね備えた大型バックパック。ウィッグが2体入るほどの大容量。ポケット多数・内側撥水加工で整理整頓&お手入れが楽に。付属品トートバック材質ポリエステル寸法(mm)本体:320×260×440、トートバック:380×410質量(g)821
スタジオバッグ
アイビル¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷コンパクトだけど大容量。15個のポケット付。汚れと水に強い丈夫な生地を使用。現役ヘアメイクさんが監修したヘアメイクバッグ。材質ナイロン寸法(mm)255×125×200質量(g)約360ベルト長さ(cm)73~134
セットバッグ
アイビル¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ネイルの検定や、撮影や移動時の持ち運びに最適。多目的に使えるバッグです。材質本体:ポリエステル、底板:PP寸法(mm)190×305×190
ロング筒型バッグ
エスコ¥16,500税込¥18,1501個(1個)翌日出荷目印用の竹杭など長いサイズに対応。機能性を重視した筒型のコンパクト設計。幅広の肩当てでくいこみ防止。背中に負担をかけない二重構造。素材は厚手の綿帆布で丈夫。突き抜け防止の底パッド採用。質量(kg)0.64色OD色材質(本体)綿帆布容量(L)29.1外寸法・幅(mm)Φ230外寸法・高さ(mm)700
ショルダーベルト
エスコ¥1,700税込¥1,8701個(1個)翌日出荷棒状の物に巻き付ける事もできる幅広で汎用性の高い形状です。一脚の脚などに装着することで、担いだ時に掛かる肩の負担を軽減します。※一脚を肩に担いで運ぶ場合は、カメラを一脚から取り外してください。材質ポリエステル、EVA質量(g)約55適合バンド幅(mm)約75までサイズ(mm)パット長さ:約280 パッド幅:約90
ツールケース
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。持ち運びに便利です。中皿付きで小物の整理整頓に最適です。軽量化を実現。用途工具類の保管・管理用質量(kg)2.85色レッド材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)180
三面回転式パーツ整理棚 引出し36個
シューター¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷パーツキャビネットFO-306が6セット入っている整理棚になります。 回転式で無駄なく&たっぷり&キレイに収納。 土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。 回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすくなっています。仕様●外形サイズ:W499×D518.3×H530mm●内容量:引出し36個●重量:13.6kg●材質:本体/スチール、引出/ABS、PP、PS●台座耐荷重:100kgまで●引出し1個サイズ:W80.8×H72.2×D79.8mm●引出し1個耐荷重:1kg●引出し1個容量:0.5Lアズワン品番68-0448-89
ツールケース
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。 持ち運びに便利です。 中皿付で小物の整理整頓に適しています。 丈夫さと持ち運び便利なサイズです。 工具の収納、整理整頓に。仕様●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017アズワン品番67-7236-58
ツーリングホルダー BT-30用 /8個
エスコ¥1,740税込¥1,9141組(8個)翌日出荷マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kg
Zarges¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:380 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:380 x 550 x 350mm●外部高さ:410 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:410 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2778アズワン品番68-4150-70
工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg
Zarges¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:150 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:150 x 550 x 350mm●外部高さ:180 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:180 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2472アズワン品番68-4150-67
アルミボックス 170L
アルミス¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷横向き開閉ドアドアロック2か所。盗難防止鍵2本付属!質量(kg)10.5材質(本体)アルミ容量(L)170アズワン品番67-3058-37外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)430
エアケース
PELICAN(ペリカン)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。仕様南京錠(別売):取付可(Φ10.9mm)トラスコ品番217-9050質量(kg)6色黒材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂タイプウレタンフォームなし外寸法・幅(mm)613外寸法・高さ(mm)337外寸法・奥行(mm)478有効内寸法・奥行(mm)402有効内寸法・高さ(mm)295有効内寸法・幅(mm)535
軽量バックバッグ FOLDABLE BACKPACK
J-TECH¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷200デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、軽量化を実現しました。長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。コンパクトに折りたため、収納に便利です。トラスコ品番436-1044材質200デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)250色ブラック高さ(mm)450奥行(mm)180容量(L)20
リフティングバッグ (高耐久性)
GRIPPS¥23,980税込¥26,3781個(1個)翌日出荷長物の運搬、保管用のバッグです。本品は丈夫で長持ち、防水性に優れており、工場内での作業で使用するのに最適な製品です。強化型のターポリン素材、取り外し可能なショルダーストラップや防水のファスナージッパーでデザインされており、どんな作業現場でもご使用いただけます。ショルダーストラップを使えばバックパックに変更可です。10mmの防水のジッパーです。名刺ホルダー付きです。用途建築現場、機械メンテナンスに幅(mm)350高さ(mm)350長さ(cm)60耐荷重(N)196.133最大荷重(kg)20
リフティングバッグ (バックパック)
GRIPPS¥49,980税込¥54,9781個(1個)翌日出荷耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)310高さ(mm)470長さ(cm)13耐荷重(N)196.133最大荷重(kg)20
リフティングパック (ショルダーストラップ付き)
GRIPPS¥69,980税込¥76,9781個(1個)翌日出荷本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)370高さ(mm)450長さ(cm)18耐荷重(N)784.532最大荷重(kg)80
落下防止用ワイヤーケーブル (自動停止機能付き)
GRIPPS¥9,998税込¥10,9981個(1個)翌日出荷ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.35mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。デュアルアクションのカラビナ付きです。用途ツールの落下を防止に長さ(m)1.35耐荷重(kg)2
リフティングバッグ
GRIPPS¥42,980税込¥47,2781個(1個)翌日出荷定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ耐荷重(kg)45耐荷重(N)441.299外寸法・高さ(mm)400
ツール落下防止用作業ステーション
GRIPPS¥75,980税込¥83,5781個(1個)翌日出荷ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。用途高所作業、建設作業、電気工事に耐荷重(kg)1長さ(cm)60外寸法・幅(mm)550
リフティングバッグ (超強力)
GRIPPS¥49,980税込¥54,9781個(1個)翌日出荷強化されたデザインが人目を惹きます。メッシュ入りの収納ケースで光が入りみやすく、ベルクロ開閉部で不用意なこぼれをふせぎます。丈夫なベルクロが不意な落下事故を防ぎますラバーフィートがカバンの底面を保護して、路面状況の悪い場所でも安定して利用可能です。耐荷重ファブリックストリップは、6つのストラップコネクターを提供します。丈夫な防水加工のビニール製です。用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ材質ビニール耐荷重(kg)113耐荷重(N)1108.15外寸法・高さ(mm)380
山型スチール工具箱 ブラック 360mm
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途ハンドツール、工具等の収納に材質取手:PP色ブラック材質(本体)スチール特性シリンダ錠取付可能(別売)、文具や工具等収納可能、持ち運びやすい取っ手付き、強度があるスチール製
ビクタープラスツールバッグカバー
VICTOR(花園工具)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷【VPT11、VPT12専用】。空調バッグ専用カバーです。上から被せてすぐ使用できます。撥水加工。グリップ部が窓になっているため、被せたままでも持ち運びOK。用途現場でのホコリや急な雨から工具を保護!幅(mm)730色黒質量(g)77奥行(mm)510RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャリーバッグ
大阪製罐¥29,980税込¥32,9781個当日出荷出張修理の際、作業工具の持ち運びに便利です。キャリーとリュックの2WAYタイプです。トラスコ品番654-7816材質ポリエステル(撥水テフロン)色ダークグリーン容量(L)30耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)345外寸法・高さ(mm)485外寸法・奥行(mm)270
Explorer Cases 工具ケース 防水性あり PP 1908.B
Explorer Cases¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質 = PP。内部高さ = 125 mm。内部幅 = 190 mm。内部深さ = 85mm。内部寸法 = 125 x 190 x 85mm。高さ = 180 mm。幅 = 216 mm。外形の奥行き = 102mm。外形寸法 = 180 x 216 x 102mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = 黒。ロック可能 = あり。重量 = 800g。Explorer防水キャリングケース. 衝撃、腐食、水、塵、大気中の物質に対する全般的な優れた耐性を備えています。. 2人で持ち運び サイドハンドル ケースボディは厚いプラスチック樹脂製 ネオプレンシール 圧力バルブにより高度や温度が突然変化した場合でも内部圧力をすばやく調整 人間工学に基づいたハンドルと南京錠で施錠可能な強力な圧力ロック スタッキング可能(サイズの異なるモデルも可) 工具や機器取り付け用パネル又はマスクをセットアップするための金属製サポートを固定する内部備品 フォーム内部材 定格温度: -33 ℃ → + 90 ℃質量(kg)0.8色黒材質(本体)PP外寸法・幅(mm)216外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)102
GT Line ツールバッグ ファブリック 工具バッグ 200mm x 300mm x 100mm
GT LINE¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷バッグタイプ = 工具バッグ。材質 = ファブリック。長さ = 200mm。幅 = 300mm。高さ = 100mm。ショルダーストラップ = なし。バッグに工具は付属していません。. Handyline PSS コンパクトバッグ. PSS コンパクトバッグは、強度と利便性を特徴としています。特許取得済みの PSS 収納システムにより、 4 倍ブレードゴム押出の圧力、非常に弾力性があり、機械的要請に対する非常に強い工具の保管が可能になります。工具をすばやく収納するのに最適で、 簡単で、特に整理された方法。. アンチグリップ布バッグ 取り外し可能な PSS バッグ x 2 ショルダーストラップ ハンドル 大型サイドポケット x 2幅(mm)300高さ(mm)100
SPVツールボックス
JEJアステージ¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)ほか4日以内出荷【バンパーグレード樹脂】を使用した工具箱です。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 フタには簡易的な測定に便利なガイド各種が刻印がされています。用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。

























































![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)