絞り込み
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋内(1)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
コード長さ(m)
- 1.6
- 0.3(2)
- 1(1)
- 1.5(8)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 5(47)
芯数
- 2芯(1)
2芯
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
5未満・5~10未満
ブランド
- ELPA(1)
- ハタヤリミテッド(1)
ELPA・ハタヤリミテッド
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LEDクリップライト
ELPA¥3,228税込¥3,5511個当日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。色本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzコード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付定格消費電力(W)2.6アーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm明るさ(Lm)(器具光束)200光色昼光色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップスタンドライト
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781台当日出荷明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コード電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ