カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,894)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(24)
シリカ電球(17)
ハロゲン(120)
レフランプ(49)
白熱電球(167)
耐振電球(19)
蛍光灯(239)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(33)
- オーム電機(841)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(298)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(204)
- LED LENSER(165)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(954)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(449)
再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識

LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(96件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付
(53件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
LED直管 40W形
(43件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
GENTOS(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)翌々日出荷管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
コンパクト蛍光灯
OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDヘッドライトE501D
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)口金E17色クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
充電式LED折りたたみライト
KTC(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40設置方式マグネット・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
マグネット付小型充電式LEDワークライト
トライメイト(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
LEDライト ペン型 明るさ120Lm
(41件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。用途製造ライン、工事現場での点検作業に寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)材質アルミ質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
コンパクト蛍光灯 3波長
ブライトライト(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
SNMシリーズ ペンライト
GENTOS(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池色黒質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
Hf直管蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか翌々日出荷点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドライト COB IPX3
(217件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに全光束(Lm)150-75材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
スーパールミネX8500PRO
WING ACE(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB
GENTOS(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
...