絞り込み
電球の種類
LED(3)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(2)
- 2000~3000未満(2)
防水性能
- 防噴流(4)
コード長さ(m)
- 3(1)
- 5(4)
芯数
- 2芯(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
5~10未満・10~20未満
ブランド
- 富士倉
- MTO(13)
- フジマック(12)
- SK11(11)
- 侍BLACK(9)
- ELPA(8)
- 日動工業(8)
- WING ACE(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- EARTH MAN(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- タイカツ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(3)

植物育成用クリップランプ
富士倉(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42明るさ(Lm)750電球の種類LED特殊用途防噴流
植物育成用クリップランプ15W
富士倉¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)15電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43明るさ(Lm)1400防水保護等級IP65
LEDクリップランプ
富士倉¥1,898~税込¥2,088~1台欠品中一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5電球の種類LED
LED-15Wクリップランプ 電球色
富士倉¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)85電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
LED-8Wクリップランプ 昼光色
富士倉¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000エコロジー商品省エネ