絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
防水性能
  • 防噴流(3)
コード長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(3)
芯数
  • 2芯(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
5~10未満・10~20未満
ブランド
  • 富士倉
  • フジマック(12)
  • SK11(11)
  • 侍BLACK(9)
  • ELPA(7)
  • 日動工業(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 矢田電気(7)
  • 東京メタル(7)
  • EARTH MAN(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • WING ACE(5)
  • タイカツ(4)
  • MTO(4)
  • TRUSCO(3)
  • ZEFULS(3)
  • TOKISTAR(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • M&M(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
  • 植物育成用クリップランプ15W 富士倉

    植物育成用クリップランプ15W

    富士倉
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)15電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43明るさ(Lm)1400防水保護等級IP65
  • LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉

    LED-15Wクリップランプ 電球色

    富士倉
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
    仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)85電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ 富士倉

    LEDクリップランプ

    富士倉
    1,898税込2,088
    1台
    欠品中
    一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
    周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5電球の種類LED
  • LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉

    LED-8Wクリップランプ 昼光色

    富士倉
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
    用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000エコロジー商品省エネ
クリップ式投光器