絞り込み
電源タイプ
明るさ(Lm)
- 700~800未満(2)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(14)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(5)
- 5000~6000未満(3)
- 6000~7000未満(5)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(2)
- 9000~10000未満(2)
- 10000~20000未満(17)
- 20000~30000未満(6)
- 30000~40000未満(3)
- 40000~50000未満(11)
- 50000以上(5)
消費電力(W)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(16)
- 200~300未満(7)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・800~900未満・900~1000未満
ブランド
- 日動工業(14)
- YAMAZEN(山善)(7)
- 和コーポレーション(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- デンヨー(4)
- MTO(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- 三笠産業[工具](3)
- ヤンマー(3)
- 永興電機工業(3)
- TAKENOW(3)
- STKR(3)
- タイカツ(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- NEXcell(2)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
- ブランドをもっと見る
日動工業・YAMAZEN(山善)・和コーポレーション・GOODGOODS(グッド・グッズ)・アイリスオーヤマ・タジマツール(TJMデザイン)・デンヨー・MTO・ハタヤリミテッド・三笠産業[工具]・ヤンマー・永興電機工業・TAKENOW・STKR・タイカツ・PROMOTE(プロモート)・KOITO(小糸製作所)・NEXcell・STATUSUNI(ステータスユニ)・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

オムニLEDライト
タカラ¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。径(Φmm)ライト:68入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-30~50使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510エコロジー商品省エネ
ストレートライト
タカラ¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷命を守る「光」。二次災害を防ぐ防災照明です。災害現場や災害仮設避難所用として使用できる移動式のスタンド照明になります。超軽量設計、角度調整機能、調光機能があり、緊急災害時の現場で簡単持ち運び、即使用可能です。用途災害現場、災害仮設避難所用の夜間用照明に。緊急災害時の仮設照明に。高さ(mm)三脚最大:3250質量(g)850(光源のみ)入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)30000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40使用場所災害現場、災害仮設避難所用、緊急災害時収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:160×160×1260
シャインボール
永興電機工業¥189,800税込¥208,7801台当日出荷製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。 アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。 軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。 防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。 標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。 バルーンカバーには有償で名入れすることができます。用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等にトラスコ品番229-3956セット内容灯具カバー、三脚カバー幅(mm)910質量(kg)8直径(Φmm)600(バルーン)高さ(mm)2485、最大450(バルーン)タイプ全灯固定奥行(mm)800電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)210コード長さ(m)5.35定格寿命(時間)50000電源コード(m)5.35保護等級IP55アズワン品番64-9305-90LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)28000エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDパワーライト 三脚一灯式
サンピース¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。消費電力(W)30定格電圧(V)100電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キャスター付360度LEDアップライト
グリーンクロス¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。材質鉄・ダイカストアルミニウム寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257質量(kg)15電源(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-10~50使用場所屋内LED寿命(時間)約30000照射角度(°)360
バルーン型投光器
Beruf¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷0~7000LMの無段階調光で、360度を眩しすぎない優しい明りで照らします。用途現場作業・イベントなど多用途付属品収納バッグ全長(mm)1150~1920質量(g)6000電源(V)100~240アズワン品番65-1963-80明るさ(Lm)7000防水保護等級IPX5相当
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CPL-2型三脚仕様二重絶縁、アースなし高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト960W
和コーポレーション¥589,800~税込¥648,780~1セット3日以内出荷米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)定格電圧(V)ファン:DC24コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB保護等級IP55芯数2芯・3芯兼用保証期間1年電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED特殊用途防水、防塵エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
和コーポレーション¥669,800~税込¥736,780~1セット3日以内出荷490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト500W
和コーポレーション¥399,800~税込¥439,780~1セット3日以内出荷490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト50W
和コーポレーション¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDバルーンライト
マキテック¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高効率100lm/W 現場用バルーンライト付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200
バルーン型灯光器
イチネンTASCO¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量! 100W省エネ仕様用途屋内外の作業に! イベントなどの照明に!質量(kg)7.6(三脚:2.6、本体:5.0)電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(Φ×高さH)(mm)バルーン:600×370ランプLED、100W、13000ルーメン縦×横×高さH(mm)850×740×1300(最大高さ2000)使用環境温度(℃)-5~40照射範囲360°エコロジー商品省エネ
LEDボールライト
ジェイウィン(J win)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷・120WのハイパワーLEDを使用したボール型。・ファンレス構造なので、静寂な場所では最適です。・防雨構造で荒天時の屋外使用も安心です。・ボール型で360°全方向を明るく照らします。・本体5kg、三脚5kg=合計10kg。使用温度範囲(℃)-5~40LED色白本体高さ(mm)500ボール径(Φmm)(外径)300アズワン品番64-6569-24使用高さ(mm)1100~2050エコロジー商品省エネ
矢田 LEDアップライト
矢田電気(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240消費電力(W)100コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ![[充電式] 作業灯/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221237-260430-02.jpg)
[充電式] 作業灯/LED
エスコ¥198,900税込¥218,7901個翌日出荷レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。用途マンホールでの上からの照明に。付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター仕様ヘッド角度調整可能(90°)適合替バッテリー:EA758SB-47Bエスコ品番EA758SJ-10材質本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)700(W)×720(D)×1830(H)、(収納時)165(W)×560(D)×280(H)質量(kg)11.7(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)114電球LED充電時間約10時間照射モード強、中、弱光度(cd)95000(強)、49500(中)、22450(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67(水深1mで約30分間の防水性能)照射距離(m)616(強)、445(中)、300(弱)照射方式ツインビーム(前方)連続点灯時間(時間)2(強)、4(中)、12(弱)エコロジー商品省エネ
LEDバルーン
キタムラ産業¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240消費電力(W)90~260全光束(Lm)(最大)41000芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
INOX東栄 Vライト BL-SOLARIS LITE
東栄¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷多段階式のポールのためコンパクトに収納可能です。 光源にLEDを使用、High、Low、点滅、スタンバイの4段階切替です。 High3000ルーメンで約6時間照射、Low1500ルーメンで約15時間照射、点滅は約30時間照射可能です。 照射位置は収縮時90cm、伸長時170cmです。トラスコ品番817-3488全長(mm)2200質量(kg)9.5明るさ(Lm)3000エコロジー商品省エネ
防災用LEDフローレンライト(19W)
ハタヤリミテッド¥129,800税込¥142,7801台21日以内出荷省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
防災用LEDフローレンライト(10W×2)
ハタヤリミテッド¥179,800税込¥197,7801台21日以内出荷省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用エコロジー商品省エネ・長寿命
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付
岡潮¥71,980税込¥79,1781式4日以内出荷6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9966セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付
岡潮¥49,980税込¥54,9781式4日以内出荷4.5kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9964セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)5~5.5明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間5時間






















![エポックライト(ホースセット) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670462-170519-02.jpg)
![エポックライト(リングセット) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670444-170519-02.jpg)
![[充電式] 作業灯/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221237-260430-02.jpg)