絞り込み
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(7)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(6)
- 16(5)
ホース長さ(m)
- 0.041(1)
- 0.0638(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 2(10)
- 2.5(2)
- 4(10)
- 5(5)
- 6(8)
- 7.5(3)
- 8(9)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5(7)
- 6.5(6)
- 8(6)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(4)
色
オレンジ(3)
グリーン(6)
ブラック(2)
ブルー(2)
使用流体
- 水(3)
- 油(3)
- 空気(17)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(60)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(4)
- 0.7(17)
- 0.78(1)
- 0.8(278)
- 0.9(1)
- 1.0(8)
- 1.1(1)
- 1.2(9)
- 1.4(4)
- 1.5(11)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
特性
- 柔軟(3)
- 耐久(5)
- 耐圧(2)
柔軟・耐久・耐圧
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(17)
- 黄銅(真鍮)(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
ブランド
- CEJN(セイン)(6)
- TRUSCO(5)
- 潤工社(2)
- パオック(2)
- 八興(1)
- ニッタ(1)
- アオイ(1)
CEJN(セイン)・TRUSCO・潤工社・パオック・八興・ニッタ・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(7)
10(6)
11(1)
12(6)
16(5)

スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
エアコイルホース
パオック¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂色ホース:オレンジホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
スパイラルホース 8×12
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
ウレタンコイルチューブ
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1本6日以内出荷U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
八興¥329~税込¥362~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。内径(Φmm)10外径(Φmm)16
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無有
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥4,983~税込¥5,481~1本当日出荷から翌々日出荷火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久性、柔軟性
スパイラルホース 11×16
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
極軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色黒適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥5,999税込¥6,5991個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃ホース外径(Φmm)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
スパイラルホースキット
CEJN(セイン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1221材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1300色青質量(g)515最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性継手カップリング/ニップル(シリーズ315)コイル長(mm)700
エアコイルホース スプリング付
パオック¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂色ホース:オレンジ内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)ホース長さ(m)5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ
ニッタ¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)42日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975























![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)