絞り込み
外径(Φmm)
- 38
- 3(2)
- 4(44)
- 6(46)
- 7.6(2)
- 8(133)
- 10(69)
- 11(1)
- 12(65)
- 15(1)
- 16(17)
- 18(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 26(2)
- 28(5)
- 42(2)
- 100(3)
- 105(1)
- 155(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.55(1)
- 0.7(1)
- 0.85(1)
- 1(2)
- 1.15(1)
- 1.3(1)
- 1.45(1)
- 1.6(1)
- 1.75(1)
- 1.9(1)
- 2.05(1)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(1)
内径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
色
ブラック(2)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
0.8
特性
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
- 樹脂(2)
樹脂
ブランド
- 千代田通商(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
千代田通商・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(44)
6(46)
8(133)
10(69)
12(65)
16(17)
28(5)
38
42(2)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,305~税込¥1,436~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒










![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)