絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 25(1)
  • 25.0(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 32(18)
  • 38(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 88.9(1)
  • 101.3(1)
  • 126.5(1)
  • 151.7(1)
  • 203.6(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (20)
  • 真空(1)
  • 空気(6)
  • 粒体・粉体(3)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
外径(Φmm)
  • 38
  • 4(303)
  • 6(373)
  • 8(455)
  • 9(76)
  • 10(515)
  • 11(72)
  • 12(386)
  • 12.5(80)
  • 13(54)
  • 13.5(68)
  • 15(104)
  • 16(186)
  • 18(116)
  • 20(74)
  • 21(49)
  • 22(114)
  • 26(119)
  • 33(92)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(10)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 30(6)
  • 50(13)
特性
  • その他(8)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(8)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(8)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(9)
  • 防藻(1)
  • 高強度(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.04(1)
  • 0.1(2)
  • 0.17(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.8(2)
  • 1.8(1)
0.01・0.04・0.1・0.17・0.3・0.4・0.45・0.8・1.8
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 樹脂(5)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(4)
  • EVUC(エバック)(3)
  • 千代田通商(2)
  • 十川産業(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • 日之出化成(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • ニッセイエコ(1)
  • ALFAGOMMA(1)
  • 山一化工(1)
モノタロウ・三洋化成・EVUC(エバック)・千代田通商・十川産業・タイガースポリマー・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・プラス・テク・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・日之出化成・クラレプラスチックス・ニッセイエコ・ALFAGOMMA・山一化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用材質PVC透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
  • 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス

    【オーダー】マルチナ

    クラレプラスチックス(13件のレビュー)
    1,431税込1,574
    1本
    3日以内出荷
    オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    材質PVCグリーン使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用クリア使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体特性柔軟
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧グリーン透明使用流体
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    36,980税込40,678
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気、水
  • エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋内排水配管用

    EVUC(エバック)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
    材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
  • 透明ホース 日之出化成

    透明ホース

    日之出化成
    11,781税込12,959
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアな透明で内容物が見えます。
    クリア
  • サクションホース・静電防止 【N.E-EF】 ニッセイエコ

    サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。
    用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。材質特殊配合軟質塩化ビニール透明(クリアグリーン)
  • 排水ホース EVUC(エバック)

    排水ホース

    EVUC(エバック)
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
    材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PPホース長さ(m)20使用流体排水特性柔軟
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    47,980税込52,778
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体特性透明性
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
  • 工業用ビニルホース 山一化工

    工業用ビニルホース

    山一化工
    48,980税込53,878
    1巻
    3日以内出荷
    透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
    用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
  • エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋外排水配管用

    EVUC(エバック)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
    用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
  • SHデラックスホース 中部ビニール工業

    SHデラックスホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
  • タイエコライト静電W型 タイガースポリマー

    タイエコライト静電W型

    タイガースポリマー
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から23日以内出荷
    脱塩ビ、静電防止
    用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • 防藻ニューソフト 十川産業

    防藻ニューソフト

    十川産業
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
  • SH透明ホース 32x38 20m巻 三洋化成

    SH透明ホース 32x38 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    クリアー長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • パワーホース 32x38 カセ巻 50m 三洋化成

    パワーホース 32x38 カセ巻 50m

    三洋化成
    41,980税込46,178
    1巻
    3日以内出荷
    材質PVCクリアーグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合
ホース