絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC220(10)
幅(mm)
- 40
- 20(4)
- 25(20)
- 30(26)
- 35(3)
- 50(32)
- 60(8)
- 70(3)
- 75(14)
- 80(13)
- 100(39)
- 120(4)
- 122(6)
- 125(14)
- 150(24)
- 180(3)
- 200(18)
- 220(3)
- 250(15)
- 300(9)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(2)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 1400~1600未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
容量(kW)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.3(1)
- 0.34(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
ブランド
- ヤガミ(8)
- 中日本ヒーター(2)
- 東京技術研究所(1)
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC220(10)

バンドヒーター ノズルタイプ
中日本ヒーター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。電圧(V)220
バンドヒーター フラットベース型
ヤガミ¥24,980税込¥27,4781台11日以内出荷高い熱効率と耐熱性。・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。用途・射出成形機のノズル部加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター ノズル型
ヤガミ¥8,298~税込¥9,128~1台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
スペースヒーター 両端子型
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
バンドヒーター フラットベース型
ヤガミ¥25,980税込¥28,5781台11日以内出荷高い熱効率と耐熱性。・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。用途・射出成形機のノズル部加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター ノズル型
ヤガミ¥8,298~税込¥9,128~1台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
スペースヒーター 両端子型
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
フラットベースヒーター
中日本ヒーター¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。電圧(V)220
クリーンルーム用リボンヒーター
東京技術研究所¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100