絞り込み
幅(mm)
全長(mm)
容量(kW)
ブランド
ヤガミ・スリーハイ・八光電機・オーエムヒーター・中日本ヒーター・TRUSCO・坂口電熱・ヤマキ電器・CoolHeat・東京技術研究所・アズワン・シンワ測定・TGK(東京硝子器械)・Watlow・豊中ホット研究所・ダイレオ・平和電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 温度センサー (PT100Ω) TRUSCO

    温度センサー (PT100Ω)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
  • シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

    坂口電熱(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
    厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
  • ファイバーボード 坂口電熱

    ファイバーボード

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1260
  • 面状発熱体 FLヒーター シンワ測定

    面状発熱体 FLヒーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
    用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • ファイバーペーパー 坂口電熱

    ファイバーペーパー

    坂口電熱
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
    成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • K熱電対中継コネクタ TRUSCO

    K熱電対中継コネクタ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6263適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対厚さ(mm)8質量(g)11
  • シリコンラバーヒーター角形タイプ 八光電機

    シリコンラバーヒーター角形タイプ

    八光電機(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • カートリッジヒーター TRUSCO

    カートリッジヒーター

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【2ピース型】

    坂口電熱
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)2端子M5
  • シリコンラバーヒーター スリーハイ

    シリコンラバーヒーター

    スリーハイ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
    耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
  • バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ノズルタイプ

    中日本ヒーター
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    8,560税込9,416
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • バンドヒーター【リード型】 坂口電熱

    バンドヒーター【リード型】

    坂口電熱(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。リード線長さ(mm)260リード線ガラス被覆
  • デジタル温度調節器 ヤガミ

    デジタル温度調節器

    ヤガミ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
  • 一斗缶バンドヒーター ヤガミ

    一斗缶バンドヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • ノズルバンドヒーター 平和電機

    ノズルバンドヒーター

    平和電機
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
    用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
  • 【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ> オーエムヒーター

    【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ>

    オーエムヒーター
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)160幅(mm)95寸法(mm)95×160×77定格出力AC240V(単相) 15A以下消費電力(VA)10以下RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC90V~240V(単相) 50/60Hz
  • バンドヒーター【1ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【1ピース型】

    坂口電熱
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
  • ペール缶バンドヒーター ヤガミ

    ペール缶バンドヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • ドラム缶バンドヒーター ヤガミ

    ドラム缶バンドヒーター

    ヤガミ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • 【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.45W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対付シリコンラバーヒーター 八光電機

    被覆熱電対付シリコンラバーヒーター

    八光電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。 差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。
    電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付)熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃)発熱密度(W/cm2)0.6
  • シリコンラバーヒーター円形タイプ 八光電機

    シリコンラバーヒーター円形タイプ

    八光電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • アルミ箔ヒーター スリーハイ

    アルミ箔ヒーター

    スリーハイ(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
    付属品耐熱120℃両面テープ付容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC耐熱温度(℃)120電力密度0.15W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミ

    シリコンベルトヒーター(100V)

    ヤガミ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
    用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    8,330税込9,163
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • ラバーヒーター TRUSCO

    ラバーヒーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
    用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし厚さ(mm)1.5曲げ半径(mm)R15以上発熱密度(W/cm2)0.6特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
  • 過昇温防止付シリコンラバーヒーター 八光電機

    過昇温防止付シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
  • PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ

    PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター

    スリーハイ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
    用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶幅(mm)200質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
  • シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き

    オーエムヒーター
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプマグネット(MG)電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
  • バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ロングノズルタイプ

    中日本ヒーター
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • コードヒーター 東京技術研究所

    コードヒーター

    東京技術研究所
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
    用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)5電圧(V)100
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    10,170税込11,187
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450サービス分類オーダー・加工
  • 遠赤外線放射セラミックヒーター ヤマキ電器

    遠赤外線放射セラミックヒーター

    ヤマキ電器
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
    用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個
バンドヒーター・ラバーヒーター