絞り込み
幅(mm)
全長(mm)
容量(kW)
ブランド
ヤガミ・スリーハイ・八光電機・オーエムヒーター・中日本ヒーター・TRUSCO・坂口電熱・ヤマキ電器・CoolHeat・東京技術研究所・アズワン・シンワ測定・TGK(東京硝子器械)・Watlow・豊中ホット研究所・ダイレオ・平和電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • バンドヒーター ノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ノズル型

    ヤガミ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
  • シリコンラバーヒーター円形タイプ 八光電機

    シリコンラバーヒーター円形タイプ

    八光電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ

    PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター

    スリーハイ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
    用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶幅(mm)200質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
  • PSE対応ドラム缶ヒーター スリーハイ

    PSE対応ドラム缶ヒーター

    スリーハイ
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
    用途加熱、保温、固化防止適合ドラム缶幅(mm)200質量(kg)約1.4電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)使用液固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)温度設定30~80℃
  • シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ

    CoolHeat
    6,098税込6,708
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
    電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き

    オーエムヒーター
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプマグネット(MG)電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター<耐熱250℃タイプ>熱電対付き オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター<耐熱250℃タイプ>熱電対付き

    オーエムヒーター
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプ耐熱(H)電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)250耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.8(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【一斗缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター

    【一斗缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>

    オーエムヒーター
    65,980税込72,578
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)865幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)865×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)500連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.38W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプ標準電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)1300連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.33W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
  • 温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コード TRUSCO

    温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コード

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
    トラスコ品番161-3021適合機種TSCL15質量(g)215電源(V)単相100電源コード(m)2
  • 温度コントローラー TSCL15用 アース線 TRUSCO

    温度コントローラー TSCL15用 アース線

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    翌々日出荷
    TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
    トラスコ品番161-3019質量(g)40アース線の長さ(m)2
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>

    オーエムヒーター
    10,000税込11,000
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • チューブカバーヒーター TRUSCO

    チューブカバーヒーター

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
    用途導入系配管や細い配管の加熱に
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

    スリーハイ
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線3m

    スリーハイ
    9,498税込10,448
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • 遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ ヤマキ電器

    遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ

    ヤマキ電器
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。
    用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個質量(g)280定格電流(A)3
  • 遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) ヤマキ電器

    遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)

    ヤマキ電器
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
    用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個
  • 温度コントローラー TRUSCO

    温度コントローラー

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-6264適合機種TRUSCOカートリッジヒーター質量(kg)2オレンジ/黒高さ(mm)172奥行(mm)222制御PID制御(オートチューニング機能付)
  • 【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター

    【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000
  • ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機

    ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ

    八光電機
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
    用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶長さ(mm)1750幅(mm)150質量(kg)2制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~80
  • シリコンラバーヒーター ヤガミ

    シリコンラバーヒーター

    ヤガミ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
    種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
  • ドラム缶用ラバーヒーター 八光電機

    ドラム缶用ラバーヒーター

    八光電機
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
    用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)3.5制御方法ON/OFFスイッチ温度調節範囲(℃)0~80使用環境温度(℃)-10~50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2ディファレンシャル5℃温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
  • Pt100Ω温度センサー ダイレオ

    Pt100Ω温度センサー

    ダイレオ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    投げ込み式温度センサー
    用途浴槽温度計測用
  • バンドヒーター ロングノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ロングノズル型

    ヤガミ
    9,998税込10,998
    1台
    11日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター フラットベース型 ヤガミ

    バンドヒーター フラットベース型

    ヤガミ
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    高い熱効率と耐熱性。・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター ノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ノズル型

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    11日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター 2ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 2ピース型

    ヤガミ
    15,980税込17,578
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター 1ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 1ピース型

    ヤガミ
    11,980税込13,178
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • スペースヒーター 角型 ヤガミ

    スペースヒーター 角型

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び ヤガミ

    スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 両端子型 ヤガミ

    スペースヒーター 両端子型

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.85mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
  • シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.79mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
  • シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)

    ヤガミ
    18,980税込20,878
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.77mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
  • シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)

    ヤガミ
    14,980税込16,478
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.72mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
  • シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.65mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
バンドヒーター・ラバーヒーター