絞り込み
定格電圧(V)
- AC90~240(1)
- AC100(11)
- AC200(13)
- AC220(13)
幅(mm)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(8)
- 50(8)
- 60(7)
- 70(2)
- 80(11)
- 100(16)
- 120(3)
- 125(1)
- 140(2)
- 150(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~220未満(7)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(8)
- 400~450未満(4)
- 500~550未満(5)
- 600~650未満(4)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1600~1800未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(2)
- 5000以上(2)
容量(kW)
- 0.02(2)
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.06(2)
- 0.09(3)
- 0.1(2)
- 0.12(2)
- 0.15(4)
- 0.16(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(7)
- 0.32(3)
- 0.36(2)
- 0.4(4)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.75(3)
- 1(3)
- 容量(kW)をもっと見る
ブランド
- ヤガミ
- スリーハイ(27)
- 八光電機(18)
- オーエムヒーター(16)
- 中日本ヒーター(13)
- TRUSCO(11)
- 坂口電熱(9)
- ヤマキ電器(6)
- CoolHeat(4)
- 東京技術研究所(2)
- アズワン(1)
- シンワ測定(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Watlow(1)
- 豊中ホット研究所(1)
- ダイレオ(1)
- 平和電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC90~240(1)
AC100(11)
AC200(13)
AC220(13)

デジタル温度調節器
ヤガミ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
ペール缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ドラム缶バンドヒーター
ヤガミ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から3日以内出荷200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
一斗缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
シリコンベルトヒーター(100V)
ヤガミ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
シリコンベルトヒーター(200V)
ヤガミ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
シリコンラバーヒーター
ヤガミ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から19日以内出荷シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
バンドヒーター ロングノズル型
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター フラットベース型
ヤガミ¥22,980~税込¥25,278~1台11日以内出荷高い熱効率と耐熱性。・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。用途・射出成形機のノズル部加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター ノズル型
ヤガミ¥8,298~税込¥9,128~1台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター 2ピース型
ヤガミ¥15,980~税込¥17,578~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
バンドヒーター 1ピース型
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
スペースヒーター 角型
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
スペースヒーター 両端子型
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1台21日以内出荷効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥19,980税込¥21,9781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.85mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.79mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥18,980税込¥20,8781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.77mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.72mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.65mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.63mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.59mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.54mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.52mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.46mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.44mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.42mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.39mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.38mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.37mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.33mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.27mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.23mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.20mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.19mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.17mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.15mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.14mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.13mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
シリコンラバーヒーター 円形型
ヤガミ¥25,980税込¥28,5781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.9mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱