絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: グリース

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
812件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
58,980税込64,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(1kg)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(2.5kg)
8日以内出荷
トラスコ品番868-2309容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(2.5kg)
当日出荷
ちょう度300トラスコ品番836-3289容量(kg)2.5容量(g)2500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
7,498税込8,248
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2922危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2330アズワン品番64-7143-72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2328アズワン品番64-7143-70危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,798税込10,778
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
特性耐荷重性トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
6日以内出荷
商品タイプリチウムグリーストラスコ品番868-2325アズワン品番64-7143-67危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
51,980税込57,178
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
51,980税込57,178
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750gSUMICO(住鉱潤滑剤)
64,980税込71,478
1缶(750g)
翌々日出荷
白色ちょう度-(300)使用目的フッ素グリース危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性、潤滑性
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ) SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(1L×6本)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2373容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
園芸用超耐熱グリーススプレー BOLL園芸用超耐熱グリーススプレーBOLL
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。
寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシーグリース BOLLシャーシーグリースBOLL
739税込813
1本(100g)
翌々日出荷
油差しタッチでグリース注入できます。 付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~60危険物の類別非危険物
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
54,980税込60,478
1缶(16kg)
当日出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。ちょう度280特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート EPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
16,980税込18,678
1缶(1kg)
当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
フォンブリングリース DA液体添加剤入りグレード NOKクリューバーフォンブリングリース DA液体添加剤入りグレードNOKクリューバー
28,980税込31,878
1個(100g)
当日出荷
フルトライボ MH 協同油脂フルトライボ MH協同油脂
37,980税込41,778特価
1本(750g)
当日出荷
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。ちょう度No.2液色白色特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性仕様カートリッジトラスコ品番362-0166タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~250使用目的潤滑主成分PFAE、PTFE危険物の類別非危険物
シリコーングリーススプレー415 UNiCON(ユニコン)シリコーングリーススプレー415UNiCON(ユニコン)
1,898税込2,088
1本(220mL)
21日以内出荷
-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。 離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。 ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 撥水効果があり、耐水性に優れています。 手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-40~220増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油メチルフェニルシリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
万能グリース BOLL万能グリースBOLL
759税込835
1本(100g)
当日出荷
油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外使用温度範囲(℃)-20~+135危険物の類別非危険物
スプレーグリース PRO-HoltsスプレーグリースPRO-Holts(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
整備のプロにオススメの耐熱・耐寒・耐水・耐圧・耐候性に優れたリチウム系グリースです。過酷な条件下でも長時間性能が持続します。密着性が高く、タレや流れのロスが出ません。-15℃~130℃と使用温度範囲も広く、産業機械や農業機械、自動車とあらゆる車輌にお使いいただける万能グリースです。
用途全ての金属回転部・摺動部・ギヤー・チェーン(シールチェーンには使用できません)・ワイヤー・ヒンジ等あらゆる潤滑にご使用下さい。作業の不調やキシミ音を解消します。グリス種類リチウムグリース淡黄色使用温度範囲(℃)15以上40未満増ちょう剤リチウム石鹸基油炭化水素油危険物の類別非危険物
カートリッジグリス [ワイン] エスコカートリッジグリス [ワイン]エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991C-2危険物の類別非危険物
シャーシグリース(万能型) GA(グリーンエース)シャーシグリース(万能型)GA(グリーンエース)
559税込615
1本(400g)
翌日出荷
用途自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。ちょう度280(25℃のとき)成分カルシウム石鹸基。使用温度範囲(℃)-15~+70使用目的サビ止め、潤滑適点90℃
バリアントグリース シェルルブリカンツバリアントグリースシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(0.5kg)
4日以内出荷
シェル バリアント グリース M は、合成油を使用していますので、低温流動性が優れています。また、特殊増ちょう剤のおかげで、高温下でも軟化することが少なく、良好なグリース状を保持します。シェル バリアント グリース M は、熱・酸化安定性のすぐれた合成基油を厳選して使用していますので、高温条件下でも長寿命グリースとして優れた潤滑性能を発揮します。
オレンジタイプ合成油使用温度範囲(℃)-40~+180使用目的潤滑滴点(℃)250以上離油度5.5wt%(100℃×24h)混和ちょう度280増ちょう剤特殊ナトリウム動粘度(mm2/s)14.1(100℃)危険物の類別非危険物特性潤滑性蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
アドレックスグリース 協同油脂アドレックスグリース協同油脂
33,980税込37,378
1箱(400g×20本)
8日以内出荷
アドレックスは、熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受用として開発したグリースです。一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有し、含水下でも極圧性の低下がほとんどありません。長時間激しいせん断を受けても軟化・漏洩しにくいため、一般大型密封軸受への使用にも適します。1.極圧性PV特性に優れ、一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有します。2.せん断安定性含水状態でもちょう度変化がわずかなため、機械的せん断による軟化漏洩を低減します。
用途熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受一般大型密封軸受危険物の類別非危険物試験項目増ちょう剤:リチウム石けん、基油:鉱油、混和ちょう度:300、使用温度範囲:-20℃~130℃
スミグリスWB-EX3 #3 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスWB-EX3 #3SUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1個(16kg)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
トライボール GRHS1.5 カストロールインダストリアルトライボール GRHS1.5カストロールインダストリアル
19,980税込21,978
1箱(400g×4本)
4日以内出荷
せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。
用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性危険物の類別非危険物
コスモ モリブデングリース コスモ石油コスモ モリブデングリースコスモ石油
22,980税込25,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。 グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。 二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。 酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。 そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。 また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。商品タイプモリブデングリース特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長外観灰黒色軟膏状蒸発量(%)0.50(99℃・22hr)危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)12.51(100℃)
エマルーブ 協同油脂エマルーブ協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性、防錆性使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)260以上外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)30.0(100℃)蒸発量(%)0.25危険物の類別非危険物
マルテンプ TAS 協同油脂マルテンプ TAS協同油脂
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。 ボディー用グリースとして、特に低温性を要求される箇所に適しています。
ちょう度No.2商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性、耐塗料性使用温度範囲(℃)-40~120滴点(℃)200外観淡黄白色粘ちょう状混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)3.4(100℃)離油度(%)5.5蒸発量(%)4.35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
マルテンプ TA 協同油脂マルテンプ TA協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性、耐塗料性使用温度範囲(℃)-30~120滴点(℃)200外観淡黄白色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)8.0(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ワンルーバー MP 協同油脂ワンルーバー MP協同油脂
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
商品タイプリチウムグリース外観緑褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.5(100℃)蒸発量(%)0.40危険物の類別非危険物
クライトックスグリス LVP ケマーズクライトックスグリス LVPケマーズ
41,980税込46,178
1本(57g)ほか
6日以内出荷から60日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物
クライトックスグリス 283AC ケマーズクライトックスグリス 283ACケマーズ
58,980税込64,878
1本(57g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 203 ケマーズクライトックス GPLグリス 203ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-60~155グレード203使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度5%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)30基油GLP103危険物の類別非危険物
グリース