絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: グリース

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
812件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプニッペコ(旧 日本礦油)
36,980税込40,678
1缶
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
605 WSA マリングリース ORAPI605 WSA マリングリースORAPI
4,598税込5,058
1本(200g)
4日以内出荷
船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
LTグリース#1 ダイゾーLTグリース#1ダイゾー
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ECDグリース ダイゾーECDグリースダイゾー
5,298税込5,828
1缶(1kg)
10日以内出荷
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
ニグエース 出光NTGニグエース出光NTG
19,980税込21,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など特性極圧性、耐水性、耐熱性商品タイプウレアグリース淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度2号滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤ウレア基油鉱物油チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)混和安定度320(10万回)
キングスターEP 出光NTGキングスターEP出光NTG(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷
有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。 ポリマー入りなので付着性に優れます。 酸化安定性・機械安定性が優れています。 極圧性が優れています。 長寿命です。 防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。 一般作業機械の軸受潤滑。 各種ギヤー・モーターの潤滑。 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重使用目的潤滑外観黄色バター状危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
ニグタイトLE 出光NTGニグタイトLE出光NTG(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性使用目的潤滑外観黄褐色バター状危険物の類別非危険物
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観灰黒色粘ちょう状混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)2310(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリースエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
商品タイプモリブデングリース特性極圧性エスコ品番EA991C-32危険物の類別非危険物
カップグリース 1種 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)カップグリース 1種ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)ほか
8日以内出荷
水に強く、水のかかる条件で使用できます。 低速、軽荷重条件の潤滑個所に使用できます。
商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐水性増ちょう剤カルシウム、石けん危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB52NOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1箱(400g×20本)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.3 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.3 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1箱(400g×20本)
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。 各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。 機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。特性耐荷重性トラスコ品番868-2323使用目的延長危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)
当日出荷
トラスコ品番868-2281容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ) SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1箱(50g×12缶)
翌々日出荷
ちょう度No.1灰黒トラスコ品番836-3290容量(g)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スーパー万能グリース BOLLスーパー万能グリースBOLL
1,298税込1,428
1本(100g)
当日出荷
リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
モリコート 樹脂用 X5-6020グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 X5-6020グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
16,980税込18,678
1缶(1kg)
当日出荷
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。ちょう度315トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
バイオテンプ VC 協同油脂バイオテンプ VC協同油脂
23,980税込26,378
1箱(400g×20本)
当日出荷
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。ちょう度No.2液色黄褐色特性機械的安定性、極圧性仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物
アドモスAS-03 グリーススプレー ダイゾーニチモリアドモスAS-03 グリーススプレーダイゾーニチモリ
3,500税込3,850
1本(420mL)
当日出荷
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。グリス種類ウレアグリース仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スミプレックスMOスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMOスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)
当日出荷
有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。 粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。
用途射出成形機の高温部に。 水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。トラスコ品番335-1998淡褐色質量(g)400使用温度範囲-20~200℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミテックF971 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF971SUMICO(住鉱潤滑剤)
14,980税込16,478
1個(100g)
当日出荷
低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。ちょう度No.1商品タイプフッ素グリース特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性トラスコ品番297-6820質量(g)120使用温度範囲-20~250℃使用目的潤滑剤危険物の類別非危険物蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14
スプレーグリース HR-V ファインケミカルジャパンスプレーグリース HR-Vファインケミカルジャパン
1,898税込2,088
1本(420mL)
6日以内出荷
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。 粘稠性に優れタレ落ちがありません。 防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。
用途防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。 油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。 湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。種別耐熱・防錆・潤滑グリース連続使用時間防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間耐熱温度(℃)270連続使用温度(℃)270以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニグルーブMP-DX 出光NTGニグルーブMP-DX出光NTG(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
当日出荷から3日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色特性潤滑、耐水、耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物
有機モリブデングリーススプレー エーゼット有機モリブデングリーススプレーエーゼット
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類モリブデングリース成分リチウムグリース、有機モリブデン黄色使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデングリーススプレー GA(グリーンエース)二硫化モリブデングリーススプレーGA(グリーンエース)
809税込890
1個(180mL)
翌々日出荷
二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。
容器仕様缶スプレー成分LPGガス危険等級アズワン品番65-2365-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類モリブデングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コスモ ワイドグリースWR コスモ石油コスモ ワイドグリースWRコスモ石油
7,498税込8,248
1個(2.5kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
ニグリザーバーグリス 出光NTGニグリザーバーグリス出光NTG
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
モラブアロイ 777 カストロールインダストリアルモラブアロイ 777カストロールインダストリアル
29,980税込32,978
1箱(400g×20本)
4日以内出荷
非常に苛酷な条件の高荷重用途に適した万能グリース。防錆力、シール性、せん断安定性に優れる。
用途低速高荷重ベアリング、ブッシュ、スライド、スクリュー等に適する。商品タイプリチウムグリース特性防錆性、シール性、せん断安定性引火点(℃)235滴点(℃)182増ちょう剤リチウム系動粘度(mm2/s)951(40℃)、85.5(100℃)危険物の類別非危険物
アルバニアグリース HDX シェルルブリカンツアルバニアグリース HDXシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(400g×20本)
30日以内出荷
特殊なリチウム/カリウム混合石けんを使用していますので機械的安定性が優れており、極圧、高せん断下においても、軟化流出が極めて少なく優れた潤滑性能を発揮します。 固体潤滑剤としての二硫化モリブデンを含有しているため、油分が減少した後も潤滑能力を維持します。 固体潤滑剤としての二硫化モリブデンとともに、特殊な極圧・耐摩耗剤を使用しているため、振動によるショック荷重や、高面圧下における鳴きやビビリ現象を抑制し、潤滑部分を強力に保護します。 付着性を与える添加剤を加えていますので、潤滑箇所に強固に付着し激しい振動にもよく耐え、ゴミや水の潤滑部分への侵入を防止します。
特性機械的安定性、極圧性、せん断安定性、耐荷重性、付着性使用温度範囲(℃)-10~120滴点(℃)188外観黒色混和ちょう度285増ちょう剤リチウム/カルシウム混合基油鉱油危険物の類別非危険物不混和ちょう度280
コスモ ギヤーコンパウンド コスモ石油コスモ ギヤーコンパウンドコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性外観黒色粘稠状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コスモ グリース ロードマスター コスモ石油コスモ グリース ロードマスターコスモ石油
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。 高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。 グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。 高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。 付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。 水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。 ベアリングやハブをさびから守ります。
特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
クライトックス GPLグリス 226 ケマーズクライトックス GPLグリス 226ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-36~260グレード226使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、11%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)240基油GLP106危険物の類別非危険物
クラノックコンパウンド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クラノックコンパウンドENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
8日以内出荷
粘着性が極めて強いので、歯車、チェーンなどによく張りつき、しかもヒビ割れやはく離しにくい性質があります。 凝集力が大きいので、歯車のかみ合いによって一部押出されても弾力的に油膜を復元する力があります。 その特異な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。 水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途各種の機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、高荷重チェーンドライブの潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止めに。特性粘着性、耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性使用目的さび止め、摩耗防止、潤滑危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
フッ素樹脂系塗装剤 FP-100 ヘルメチックフッ素樹脂系塗装剤 FP-100ヘルメチック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料トラスコ品番683-5674危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性強力防食・防錆危険物の性状非水溶性
耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り) ニッペコ(旧 日本礦油)耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)ニッペコ(旧 日本礦油)
18,980税込20,878
1箱(20本)
当日出荷
耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8277淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
579税込637特価
1本ほか
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
G11 グリス 50g STAUBLIG11 グリス 50gSTAUBLI
8,338税込9,172
1個
4日以内出荷
フッ素系グリス
用途高温水、冷水、熱媒体油、危険物の類別非危険物関連資料SDS(0.12MB)
グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ エスコグリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
グリース