グリース :「フッ素グリス」の検索結果
グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
関連キーワード
商品豆知識
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。
編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。
色調白色
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐薬品性、不燃性
TGK品番638-17-91-21
色乳白色
使用温度範囲(℃)~150
ちょう度220~280
使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤
最高使用温度(℃)150
使用pH範囲0~14
混和ちょう度220~280
増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体
基油ふっ素オイル
アズワン品番7-263-05
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色白
質量(g)336
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番405-6329
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色白
タイプフッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度280
ちょう度280
増ちょう剤PTFE
基油パーフロロポリエーテル
危険物の類別非危険物
耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。
低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。
薬品や溶剤なとの影響と受けにくい
プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。
温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。
増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番123-1979
色白
混和ちょう度300
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性
商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐熱性に優れています。
アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。
ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。
ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。
ちょう度265~295
色白
トラスコ品番324-1432
質量(g)94
使用温度範囲-35~260℃
アズワン品番1-9879-02
危険物の類別非危険物
1本(75g)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)81.73
融着荷重(kg)400
粘度2(NLGI)
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)260以上
離油度(%)0
NLGIグレードGC-LB
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。
BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。
オイルシール、Oリングなどの各種シール部。
タイプ高真空用
使用温度範囲(℃)-65~200
ちょう度2号
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性
色乳白色
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度220~280
増ちょう剤フッ素樹脂
基油フッ素オイル
アズワン品番6-373-02
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1缶(750g)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。
薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に
トラスコ品番488-6429
色白
質量(g)110
容量(g)100
ちょう度300
主成分フッ素樹脂、フッ素オイル
危険物の類別非危険物
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
色白
タイプ標準品
使用温度範囲(℃)-35~260
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル
色白
使用温度範囲(℃)-36~260
内容量(g)50
ちょう度25℃ 265~295℃
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥4,530
税込¥4,983
翌々日出荷
-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部
色白
使用温度範囲(℃)-65~200
混和ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1本(75g)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。
危険物の類別非危険物
-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部
色白
使用温度範囲(℃)-50~260
混和ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1本(75g)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
非常に安定性が高く、低温から高温の環境でも使用可能です。 長期の使用に耐え、真空やクリーンルームでも使えます。 不燃性で強酸や強塩基の薬品や溶剤に強く、プラスチックやゴム等に対しても劣化させる事はありません。
危険物の類別非危険物
ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。
PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など
仕様(DN値)30万
色白色
使用温度範囲(℃)-40~320
使用目的潤滑
比重2.0
粘度2
滴点なし
危険物の類別非危険物
ベースオイルPFPE
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600
融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(100g)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE
色白色
使用温度範囲(℃)-25~250
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
耐熱性に優れており、ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。
適用規則:REACHSVHCの第22次(2020/1/16収載)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
耐熱性に優れており、ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。
ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。
適用規則:REACHSVHCの第22次(2020/1/16収載)
仕様(コード番号)NR2057-001
使用温度(℃)-65~200
内容量(g)75
アズワン品番6-6224-11
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。
ちょう度No.2
色白
商品タイプフッ素グリース
特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性
トラスコ品番389-2018
タイプ汎用中高温用途
使用温度範囲(℃)-60~260
主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)
危険物の類別非危険物
1缶(75g)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護
ちょう度No.2
色白色
特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性
使用温度範囲(℃)-34~246
使用目的メンテナンス、保護、潤滑
耐熱温度(℃)343(6h以内)
粘度(NLGI)2
滴点(℃)無し
危険物の類別非危険物
NLGIグレードGC-LB
荷重摩擦指数(kg)124.6
融着荷重(kg)800
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898
容量(g)100
容器プラスチック容器
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。
低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。
高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。
PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
軸受(すべり軸受、転がり軸受)
編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン
ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備)
高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント)
機械類のメンテナンス
計測機器用圧力伝達液、封液
離型剤、非粘着剤、熱媒体
成分フッ素樹脂、フッ素オイル
使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤
滴点(℃)280以上
外観白色ペースト状
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度280(25℃)
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1缶(1kg)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
1缶(1kg)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1箱(1kg×6缶)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1箱(1kg×6缶)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度280:0W(No.2)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
ちょう度280:0W(No.2)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度314:0W(No.1)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。
商品タイプフッ素グリース
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
ちょう度314:0W(No.1)
内容量(kg)16
アズワン品番64-7143-60
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用
使用温度範囲(℃)-20~250
増ちょう剤PTFE
使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。
色透明
使用温度範囲(℃)-65~250
ちょう度No.2
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)
仕様NSF H1 認定取得
タイプNSF H1 認定取得
危険物の類別非危険物
特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。
完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。
チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。
パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。
機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、不燃性、化学的安定性
使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜
危険物の類別非危険物
1
2
3
次へ
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。