絞り込み
取付方式
- シール/ステッカー(7)
メッセージ内容
- 押/引(1)
- 矢印(3)
- 避難誘導(4)
材質
- PET樹脂(11)
- アルミ(1)
- ポリエチレン(7)
- 塩ビ(2)
ブランド
- エルティーアイ
- モノタロウ(11)
- 日本緑十字社(33)
- ユニット(27)
- エスコ(21)
- 山陽商会(AMENITY COX)(16)
- つくし工房(8)
- TRUSCO(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- キングジム(4)
- ATEN(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- 岩崎製作所(2)
- 光(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- ACE(エース)(1)
- 友屋(1)
- グリーンクロス(1)
- セーフラン安全用品(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「取付方式」から絞り込む
シール/ステッカー(7)

中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ
エルティーアイ¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
高輝度蓄光ステッカー 矢印
エルティーアイ¥3,298税込¥3,6281シート当日出荷火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンサイズ(mm)矢印 100×100RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品
エルティーアイ¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。
高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級
エルティーアイ¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から3日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。仕様C200級
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
エルティーアイ¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)用途屋内の消防設備、安全対策に。材質塩ビ厚さ(mm)1適合サイズ(mm)【標識】120×120穴数【角ビス】4Φ×2ヶ所縦(mm)130横(mm)122+40
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品
エルティーアイ¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式ステッカー発光色グリーン縦(mm)200横(mm)200認定番号消防用設備認定品 :HP-042号RoHS指令(10物質対応)対応
非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ
エルティーアイ¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。用途高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。停電時の避難誘導に。日常の安全対策に。小規模店舗や商業施設での実績多数。材質素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm厚さ(mm)2取付ステッカー
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品
エルティーアイ¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.25縦(mm)200横(mm)200
蓄光式誘導標識用プレート 壁面用
エルティーアイ¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から13日以内出荷「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)用途屋内の消防設備、安全対策に。
高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ
エルティーアイ¥3,398~税込¥3,738~1枚9日以内出荷高輝度の誘導標識となります。※高輝度基準品ですが、消防認定品ではありません。用途誘導標識に材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ
エルティーアイ¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から9日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ
エルティーアイ¥3,598~税込¥3,958~1枚翌々日出荷から9日以内出荷太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙