絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(16)
- TRUSCO(12)
- ユニック(3)
- SUN UP(3)
- SK11(3)
- RS PRO(3)
- M&M(1)
- エロン(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ミニター(1)
- ナベヤ(1)
- 道刃物工業(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ユニック・SUN UP・SK11・RS PRO・M&M・エロン・GISUKE(タカギ)・VERTEX(バーテックス)・ミニター・ナベヤ・道刃物工業
「最大口開き(mm)」から絞り込む

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
ベンチバイス
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ベビーバイス
SK11(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
回転式ベンチバイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
アルミミニベンチバイス
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。用途工作時の加工物の固定に。材質(本体)アルミ種類ベンチバイス最大口開き(mm)27主な用途固定作業
木工バイス
ユニック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
アルミミニベンチバイス
SUN UP(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
木工バイス
ユニック¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
クイックベンチバイス
VERTEX(バーテックス)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm移動距離(mm)口金:8
ベンチバイス (回転台付き)
エスコ¥26,900税込¥29,5901個4日以内出荷最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
ジュニアーバイス (クランプベース)
エスコ¥41,500税込¥45,6501台翌々日出荷ギザ付ジョー。90°スイベルベース。材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット
RS PRO ベンチバイス
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 150mmジョー開口 = 150mmジョー深さ = 56mm取付け = ボルト重さ = 12.28 KGS
RS PRO ベンチバイス
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.88 KGS
RS PRO ベンチバイス
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.28 KGS
モッコーバイス HW4C
エロン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アンビル付きの台上型バイスです。口金に板が付いています。取付が簡単です。用途木工作業での木材の固定。質量(g)1700口幅(mm)112口開き(mm)71口深(mm)42