絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- DS(大進)(5)
- J&S(8)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- PROMOTE(プロモート)(7)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アイリスオーヤマ(11)
- アメフレック(6)
- アースブロー(7)
- エスケイジャパン(8)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
- スーパー工業(24)
- トレードワン(6)
- ナカトミ(15)
- 後藤(7)
- 日動工業(22)
- 日立(12)
- 結一産業(10)
- 象印マホービン(5)
- 静岡製機(12)
- ブランドをもっと見る

水道直結型クールミスター
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷工場扇に取付可能なクールミスターです。(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)。水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。最大マイナス8度です。クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。用途熱中症対策に。高温な場所、乾燥室での空気循環に。仕様【ミスト噴霧量】調節可能その他【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)空気使用量(L/min)~20使用空気圧力(MPa)0.3~0.6ノズル2個空気接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式水道直結型接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【水道接続ホース】12~15×~20コンプレッサー3馬力ノズルタイプ2流体最大使用水圧(Mpa)0.15~0.5
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)